曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614122CDQ2F63-10DMZ10
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373753CDQ2F63-10DMZ-A7210
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373762CDQ2F63-10DMZ-F7PV10
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373771CDQ2F63-10DMZ-M9BVL10
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373787CDQ2F63-10DMZ-M9PV10
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373796CDQ2F63-15DMZ15
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373805CDQ2F63-15DMZ-A7315
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373814CDQ2F63-15DMZ-A93V15
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373841CDQ2F63-15DMZ-M9BWL15
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373857CDQ2F63-15DMZ-M9NWVZ15
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373866CDQ2F63-20DMZ20
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373875CDQ2F63-20DMZ-A7320
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373884CDQ2F63-20DMZ-A73H20
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373893CDQ2F63-20DMZ-A73S20
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373902CDQ2F63-20DMZ-A73ZS20
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373911CDQ2F63-20DMZ-A9320
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373927CDQ2F63-20DMZ-A93V20
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373936CDQ2F63-20DMZ-A93VS20
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373945CDQ2F63-20DMZ-F7BAL20
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373954CDQ2F63-20DMZ-F7BWVL20
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373963CDQ2F63-20DMZ-F7NWV20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34373997CDQ2F63-20DMZ-J79W20
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374006CDQ2F63-20DMZ-J79WL20
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374015CDQ2F63-20DMZ-M9BAL20
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374024CDQ2F63-20DMZ-M9BW20
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374033CDQ2F63-20DMZ-M9BWL20
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374042CDQ2F63-20DMZ-M9BWVL20
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374051CDQ2F63-20DMZ-M9NWV20
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374067CDQ2F63-25DMZ25
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374076CDQ2F63-25DMZ-A7325
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374085CDQ2F63-25DMZ-A73C25
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374094CDQ2F63-25DMZ-A93V25
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374103CDQ2F63-25DMZ-F7925
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374112CDQ2F63-25DMZ-F7BAVL25
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374121CDQ2F63-25DMZ-F7BWV25
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374137CDQ2F63-25DMZ-J79W25
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374146CDQ2F63-25DMZ-J79WL25
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374155CDQ2F63-25DMZ-M9B25
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374164CDQ2F63-25DMZ-M9BAVL25
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374173CDQ2F63-25DMZ-M9BV25
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374182CDQ2F63-25DMZ-M9BVS25
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374191CDQ2F63-25DMZ-M9BW25
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374207CDQ2F63-25DMZ-M9BWL25
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374216CDQ2F63-25DMZ-M9BWV25
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374225CDQ2F63-25DMZ-M9BZS25
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374234CDQ2F63-25DMZ-M9N25
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374243CDQ2F63-30DMZ30
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374252CDQ2F63-30DMZ-A7330
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374261CDQ2F63-30DMZ-A73H30
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34374277CDQ2F63-30DMZ-A73HL30
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする