薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614156CDQ2F63-125DCMZ
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376447CDQ2F63-125DCMZ-A72
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376456CDQ2F63-125DCMZ-A73
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376465CDQ2F63-125DCMZ-A73HS
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376474CDQ2F63-125DCMZ-A73L
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376483CDQ2F63-125DCMZ-A73LS
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376492CDQ2F63-125DCMZ-A73S
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376501CDQ2F63-125DCMZ-A73Z3
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376517CDQ2F63-125DCMZ-A73ZS
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376526CDQ2F63-125DCMZ-A80
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376535CDQ2F63-125DCMZ-A80S
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376544CDQ2F63-125DCMZ-A90V
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376553CDQ2F63-125DCMZ-A90VS
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376562CDQ2F63-125DCMZ-A93L
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376571CDQ2F63-125DCMZ-A93S
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376587CDQ2F63-125DCMZ-A93V
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376596CDQ2F63-125DCMZ-A93VL
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376605CDQ2F63-125DCMZ-A93VLS
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376614CDQ2F63-125DCMZ-A93VS
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376623CDQ2F63-125DCMZ-F7BAL
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376632CDQ2F63-125DCMZ-F7BASDPC
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376641CDQ2F63-125DCMZ-F7BV
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376657CDQ2F63-125DCMZ-F7BVL
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376666CDQ2F63-125DCMZ-F7BWV
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376675CDQ2F63-125DCMZ-J79
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376684CDQ2F63-125DCMZ-J79L
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376693CDQ2F63-125DCMZ-J79WL
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376702CDQ2F63-125DCMZ-J79WL3
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376711CDQ2F63-125DCMZ-J79Z
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376727CDQ2F63-125DCMZ-M9B
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376736CDQ2F63-125DCMZ-M9BAL
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376745CDQ2F63-125DCMZ-M9BL
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376754CDQ2F63-125DCMZ-M9BV
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376763CDQ2F63-125DCMZ-M9BVL
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376772CDQ2F63-125DCMZ-M9BWL
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376781CDQ2F63-125DCMZ-M9BWL3
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376797CDQ2F63-125DCMZ-M9BWV
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376806CDQ2F63-125DCMZ-M9BZ
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376815CDQ2F63-125DCMZ-P3DWSC
37,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする