薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-150DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-150DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614165CDQ2F63-150DCMZ
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376824CDQ2F63-150DCMZ-A73
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376833CDQ2F63-150DCMZ-A73CL
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376842CDQ2F63-150DCMZ-A73CZ
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376851CDQ2F63-150DCMZ-A73HL
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376867CDQ2F63-150DCMZ-A73HS
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376876CDQ2F63-150DCMZ-A73HZ
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376885CDQ2F63-150DCMZ-A73HZ3
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376894CDQ2F63-150DCMZ-A73L
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376903CDQ2F63-150DCMZ-A73L3
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376912CDQ2F63-150DCMZ-A93
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376921CDQ2F63-150DCMZ-A93L
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376937CDQ2F63-150DCMZ-A93S
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376946CDQ2F63-150DCMZ-A93V
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376955CDQ2F63-150DCMZ-A93VL
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376964CDQ2F63-150DCMZ-A93VL3
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376973CDQ2F63-150DCMZ-A93VL4
36,580
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376982CDQ2F63-150DCMZ-A93VS
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34376991CDQ2F63-150DCMZ-F7BAL
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377007CDQ2F63-150DCMZ-F7BASDPC
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377016CDQ2F63-150DCMZ-F7BWVL
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377025CDQ2F63-150DCMZ-F7NV
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377077CDQ2F63-150DCMZ-J79L
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377086CDQ2F63-150DCMZ-M9B
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377095CDQ2F63-150DCMZ-M9BAL
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377104CDQ2F63-150DCMZ-M9BL
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377113CDQ2F63-150DCMZ-M9BWL
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377122CDQ2F63-150DCMZ-M9BWVL
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377131CDQ2F63-150DCMZ-M9BWZ
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377147CDQ2F63-150DCMZ-M9NV
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377156CDQ2F63-150DCMZ-M9PWL
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377034CDQ2F63-150DCMZ-F9BAL
34,350
取扱い終了
返品不可
34377043CDQ2F63-150DCMZ-F9BWL
32,850
取扱い終了
返品不可
34377052CDQ2F63-150DCMZ-F9BWVL
32,850
取扱い終了
返品不可
34377061CDQ2F63-150DCMZ-F9PWL
32,850
取扱い終了
返品不可
34377165CDQ2F63-150DCMZ-P3DWL
37,150
取扱い終了
返品不可
34377174CDQ2F63-150DCMZ-P3DWSC
37,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする