曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-150DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F63-150DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614174CDQ2F63-150DCZ
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377183CDQ2F63-150DCZ-A73
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377192CDQ2F63-150DCZ-A73CL
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377201CDQ2F63-150DCZ-A73L
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377217CDQ2F63-150DCZ-A73S
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377226CDQ2F63-150DCZ-A93L
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377235CDQ2F63-150DCZ-A93V
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377244CDQ2F63-150DCZ-A93VL
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377253CDQ2F63-150DCZ-A93VS
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377262CDQ2F63-150DCZ-F7BAL
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377271CDQ2F63-150DCZ-F7BWVL
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377305CDQ2F63-150DCZ-J79W
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377314CDQ2F63-150DCZ-J79W3
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377323CDQ2F63-150DCZ-J79WL
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377332CDQ2F63-150DCZ-J79WLS
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377341CDQ2F63-150DCZ-M9B
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377357CDQ2F63-150DCZ-M9BAL
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377366CDQ2F63-150DCZ-M9BL
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377375CDQ2F63-150DCZ-M9BW
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377384CDQ2F63-150DCZ-M9BW3
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377393CDQ2F63-150DCZ-M9BWL
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377402CDQ2F63-150DCZ-M9BWLS
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377411CDQ2F63-150DCZ-M9BWVL
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377427CDQ2F63-150DCZ-M9BWZ
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377436CDQ2F63-150DCZ-M9BZ
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377445CDQ2F63-150DCZ-M9NW
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34377287CDQ2F63-150DCZ-F9BW
31,800
取扱い終了
返品不可
34377296CDQ2F63-150DCZ-F9BWL
32,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする