曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全168種類を絞り込む
ストローク(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614201CDQ2F80-100DCMZ100
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378075CDQ2F80-100DCMZ-A73100
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378084CDQ2F80-100DCMZ-A73HLS100
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378093CDQ2F80-100DCMZ-A73S100
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378102CDQ2F80-100DCMZ-A93100
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378111CDQ2F80-100DCMZ-A93L100
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378127CDQ2F80-100DCMZ-A93LS100
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378136CDQ2F80-100DCMZ-A93V100
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378145CDQ2F80-100DCMZ-A93VS100
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378163CDQ2F80-100DCMZ-M9BL100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378172CDQ2F80-100DCMZ-M9BV100
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378181CDQ2F80-100DCMZ-M9BVL100
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378197CDQ2F80-100DCMZ-M9NVL100
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378206CDQ2F80-100DCMZ-M9NWS100
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378215CDQ2F80-10DCMZ10
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34378224CDQ2F80-110DCMZ110
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34378233CDQ2F80-150DCMZ150
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378242CDQ2F80-150DCMZ-A73150
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378251CDQ2F80-150DCMZ-A73H150
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378267CDQ2F80-150DCMZ-A73HL150
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378276CDQ2F80-150DCMZ-A73L150
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378285CDQ2F80-150DCMZ-A73L3150
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378294CDQ2F80-150DCMZ-A73S150
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378303CDQ2F80-150DCMZ-A73Z150
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378312CDQ2F80-150DCMZ-A80150
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378321CDQ2F80-150DCMZ-A80H150
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378337CDQ2F80-150DCMZ-A90150
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378346CDQ2F80-150DCMZ-A90V150
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378355CDQ2F80-150DCMZ-A93150
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378364CDQ2F80-150DCMZ-A93L150
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378373CDQ2F80-150DCMZ-A93LS150
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378382CDQ2F80-150DCMZ-A93V150
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378391CDQ2F80-150DCMZ-A93VL150
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378407CDQ2F80-150DCMZ-A93VL3150
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378416CDQ2F80-150DCMZ-A93VS150
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378425CDQ2F80-150DCMZ-F7BAL150
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378434CDQ2F80-150DCMZ-J79WL150
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378443CDQ2F80-150DCMZ-M9BAL150
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378452CDQ2F80-150DCMZ-M9BL150
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378461CDQ2F80-150DCMZ-M9BV150
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378477CDQ2F80-150DCMZ-M9BVL150
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378486CDQ2F80-150DCMZ-M9BWL150
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378504CDQ2F80-15DCMZ-M9BVL15
36,360
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34378513CDQ2F80-15DCMZ-M9NA15
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34378522CDQ2F80-160DCMZ-A93160
39,770
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34378547CDQ2F80-160DCMZ-M9NWL160
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34378556CDQ2F80-175DCMZ175
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378565CDQ2F80-175DCMZ-A73175
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378574CDQ2F80-175DCMZ-A73L175
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34378583CDQ2F80-175DCMZ-A93V175
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする