薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F80-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全124種類を絞り込む
ストローク(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614235CDQ2F80-100DZ100
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382162CDQ2F80-100DZ-A73100
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382171CDQ2F80-100DZ-A73C100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382187CDQ2F80-100DZ-A73H100
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382196CDQ2F80-100DZ-A73HL100
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382205CDQ2F80-100DZ-A73L100
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382214CDQ2F80-100DZ-A73L3100
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382223CDQ2F80-100DZ-A73Z100
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382232CDQ2F80-100DZ-A93100
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382241CDQ2F80-100DZ-A93L100
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382257CDQ2F80-100DZ-A93LS100
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382266CDQ2F80-100DZ-A93V100
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382275CDQ2F80-100DZ-A93VL100
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382284CDQ2F80-100DZ-A93VL3100
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382293CDQ2F80-100DZ-F7BAL100
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382311CDQ2F80-100DZ-J79LS100
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382327CDQ2F80-100DZ-J79W100
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382336CDQ2F80-100DZ-J79WL100
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382345CDQ2F80-100DZ-M9BAL100
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382354CDQ2F80-100DZ-M9BL100
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382363CDQ2F80-100DZ-M9BLS100
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382372CDQ2F80-100DZ-M9BV100
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382381CDQ2F80-100DZ-M9BVL100
38,890
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382397CDQ2F80-100DZ-M9BW100
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382406CDQ2F80-100DZ-M9BWL100
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382424CDQ2F80-10DZ-A7310
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382433CDQ2F80-10DZ-A73L10
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382442CDQ2F80-10DZ-A93V10
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382451CDQ2F80-10DZ-A93VL10
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382467CDQ2F80-10DZ-F7BWVS10
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382476CDQ2F80-10DZ-M9BVL10
32,450
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382485CDQ2F80-10DZ-M9BWVS10
28,710
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34382494CDQ2F80-15DZ15
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382503CDQ2F80-15DZ-A73LS15
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382512CDQ2F80-15DZ-A73ZS15
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382521CDQ2F80-15DZ-A93VLS15
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382537CDQ2F80-15DZ-M9B15
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382546CDQ2F80-15DZ-M9BW15
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382555CDQ2F80-15DZ-M9BWS15
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382564CDQ2F80-20DZ-A9320
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382573CDQ2F80-20DZ-A93L20
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382582CDQ2F80-20DZ-M9BL20
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382591CDQ2F80-25DZ-A7325
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382607CDQ2F80-25DZ-A73S25
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382616CDQ2F80-25DZ-A93V25
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382625CDQ2F80-25DZ-A93VS25
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382634CDQ2F80-30DZ30
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382643CDQ2F80-30DZ-A7330
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382652CDQ2F80-30DZ-A93V30
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34382686CDQ2F80-30DZ-J79W30
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする