曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614314CDQ2G16-10DCMZ-A73L10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388094CDQ2G16-10DCMZ-A93VL10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388103CDQ2G16-10DCZ-F7NVL10ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388112CDQ2G16-10DCZ-M9NVL10ラバークッション
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388121CDQ2G16-10DMZ10ロッド先端おねじ
5,230
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388137CDQ2G16-10DMZ-A73L10ロッド先端おねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388146CDQ2G16-10DMZ-A93VL10ロッド先端おねじ
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388155CDQ2G16-10DMZ-A96V10ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388164CDQ2G16-10DMZ-F7BV10ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388173CDQ2G16-10DMZ-F7NV10ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388182CDQ2G16-10DMZ-M9BV10ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388191CDQ2G16-10DMZ-M9NV10ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388207CDQ2G16-10DZ10ロッド先端めねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388216CDQ2G16-10DZ-A73L10ロッド先端めねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388225CDQ2G16-10DZ-A73LS10ロッド先端めねじ
7,430
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388234CDQ2G16-10DZ-A93V10ロッド先端めねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388243CDQ2G16-10DZ-A93VL10ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388252CDQ2G16-10DZ-A93VLS10ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388261CDQ2G16-15DMZ15ロッド先端おねじ
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388277CDQ2G16-15DMZ-A73C15ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388286CDQ2G16-15DMZ-A73L15ロッド先端おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388295CDQ2G16-15DMZ-A73LS15ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388304CDQ2G16-15DMZ-A93VL15ロッド先端おねじ
10,450
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388313CDQ2G16-15DMZ-A93VLS15ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388322CDQ2G16-15DMZ-F79L15ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388331CDQ2G16-15DMZ-M9NL15ロッド先端おねじ
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388347CDQ2G16-15DZ-F7BV15ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388356CDQ2G16-15DZ-F7P15ロッド先端めねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388365CDQ2G16-15DZ-M9BV15ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388374CDQ2G16-15DZ-M9P15ロッド先端めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388383CDQ2G16-20DCMZ-F79ZS20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388392CDQ2G16-20DCMZ-M9NZS20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,060
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388401CDQ2G16-20DMZ-A7320ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388417CDQ2G16-20DMZ-A93V20ロッド先端おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388426CDQ2G16-20DMZ-F7BAVL20ロッド先端おねじ
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388435CDQ2G16-20DMZ-F7BVL20ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388444CDQ2G16-20DMZ-M9BAL20ロッド先端おねじ
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388453CDQ2G16-20DMZ-M9BAVL20ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388462CDQ2G16-20DMZ-M9BVL20ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388471CDQ2G16-20DMZ-M9BW20ロッド先端おねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388487CDQ2G16-20DZ20ロッド先端めねじ
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388496CDQ2G16-20DZ-J79WL20ロッド先端めねじ
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388505CDQ2G16-20DZ-M9BWL20ロッド先端めねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388514CDQ2G16-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,650
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388523CDQ2G16-25DCMZ-F7BVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388532CDQ2G16-25DCMZ-M9BVL25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388541CDQ2G16-25DMZ25ロッド先端おねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388557CDQ2G16-25DMZ-A73L25ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388566CDQ2G16-25DMZ-A93VL25ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34388575CDQ2G16-25DZ25ロッド先端めねじ
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする