曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G50-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
全161種類を絞り込む
ストローク(mm)
161種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614515CDQ2G50-100DCZ100
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408762CDQ2G50-100DCZ-A72100
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408771CDQ2G50-100DCZ-A73100
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408787CDQ2G50-100DCZ-A73H100
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408796CDQ2G50-100DCZ-A79WL100
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408805CDQ2G50-100DCZ-A93100
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408814CDQ2G50-100DCZ-A93V100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408823CDQ2G50-10DCZ-A93L10
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408832CDQ2G50-110DCZ-M9B110
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34408841CDQ2G50-115DCZ115
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34408857CDQ2G50-125DCZ125
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408866CDQ2G50-125DCZ-A73125
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408875CDQ2G50-125DCZ-A73L125
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408884CDQ2G50-125DCZ-A73Z125
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408893CDQ2G50-125DCZ-A93125
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408902CDQ2G50-125DCZ-A93L125
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408911CDQ2G50-125DCZ-A93V125
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408927CDQ2G50-125DCZ-A93VL125
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408936CDQ2G50-125DCZ-F7BAL125
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408954CDQ2G50-125DCZ-J79CL125
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408963CDQ2G50-125DCZ-M9B125
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408972CDQ2G50-125DCZ-M9BL125
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408981CDQ2G50-125DCZ-M9BWL125
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34408997CDQ2G50-125DCZ-M9BZ125
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409015CDQ2G50-150DCZ150
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409024CDQ2G50-150DCZ-A73150
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409033CDQ2G50-150DCZ-A73H150
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409042CDQ2G50-150DCZ-A73HL150
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409051CDQ2G50-150DCZ-A73L150
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409067CDQ2G50-150DCZ-A73Z150
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409076CDQ2G50-150DCZ-A93150
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409085CDQ2G50-150DCZ-A93L150
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409094CDQ2G50-150DCZ-A93V150
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409103CDQ2G50-150DCZ-A93VL150
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409112CDQ2G50-150DCZ-F7BAL150
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409121CDQ2G50-150DCZ-F7BWV150
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409146CDQ2G50-150DCZ-J79WSDPC150
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409155CDQ2G50-150DCZ-M9BAL150
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409164CDQ2G50-150DCZ-M9BVL150
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409173CDQ2G50-150DCZ-M9BW150
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409182CDQ2G50-150DCZ-M9BWL150
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409191CDQ2G50-150DCZ-M9BWSDPC150
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409207CDQ2G50-150DCZ-M9BWV150
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409216CDQ2G50-15DCZ15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409225CDQ2G50-15DCZ-A73S15
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409234CDQ2G50-15DCZ-A93VS15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409243CDQ2G50-15DCZ-M9BL15
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409252CDQ2G50-175DCZ175
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409261CDQ2G50-175DCZ-A73175
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34409277CDQ2G50-175DCZ-A73H175
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする