曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G80-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G80-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全137種類を絞り込む
ストローク(mm)
137種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614655CDQ2G80-100DCZ100
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422306CDQ2G80-100DCZ-A73100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422315CDQ2G80-100DCZ-A73Z100
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422324CDQ2G80-100DCZ-A93L100
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422333CDQ2G80-100DCZ-A93V100
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422342CDQ2G80-100DCZ-M9BL100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422351CDQ2G80-125DCZ125
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422367CDQ2G80-125DCZ-A72S125
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422376CDQ2G80-125DCZ-A73125
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422385CDQ2G80-125DCZ-A73LS125
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422394CDQ2G80-125DCZ-A73Z125
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422403CDQ2G80-125DCZ-A93125
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422412CDQ2G80-125DCZ-A93V125
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422421CDQ2G80-125DCZ-A93VLS125
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422437CDQ2G80-125DCZ-F7BV125
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422446CDQ2G80-125DCZ-F7BWVSDPC125
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422455CDQ2G80-125DCZ-J79W125
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422464CDQ2G80-125DCZ-M9BV125
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422473CDQ2G80-125DCZ-M9BW125
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422482CDQ2G80-125DCZ-M9BWVSDPC125
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422491CDQ2G80-130DCZ130
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34422507CDQ2G80-135DCZ135
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34422516CDQ2G80-135DCZ-A73Z135
40,150
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34422525CDQ2G80-150DCZ150
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422534CDQ2G80-150DCZ-A73150
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422543CDQ2G80-150DCZ-A73L150
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422552CDQ2G80-150DCZ-A73Z150
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422561CDQ2G80-150DCZ-A73ZS150
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422577CDQ2G80-150DCZ-A93150
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422586CDQ2G80-150DCZ-A93V150
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422595CDQ2G80-150DCZ-A93VL150
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422604CDQ2G80-150DCZ-F7BWVL150
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422622CDQ2G80-150DCZ-M9BL150
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422631CDQ2G80-150DCZ-M9BVL150
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422647CDQ2G80-150DCZ-M9BW150
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422656CDQ2G80-150DCZ-M9BWVL150
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422665CDQ2G80-155DCZ-J79WL155
44,330
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34422674CDQ2G80-155DCZ-M9BWL155
42,130
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34422683CDQ2G80-15DCZ15
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422692CDQ2G80-15DCZ-M9BL15
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422701CDQ2G80-175DCZ175
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422717CDQ2G80-175DCZ-A73L175
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422726CDQ2G80-175DCZ-A93175
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422735CDQ2G80-175DCZ-A93VL175
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422753CDQ2G80-175DCZ-M9B175
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422762CDQ2G80-175DCZ-M9BL175
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422771CDQ2G80-180DCZ-M9BWL180
42,630
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34422787CDQ2G80-200DCZ200
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422796CDQ2G80-200DCZ-A73200
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34422805CDQ2G80-200DCZ-A73L200
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする