薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614716CDQ2L100-100DZ100
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428195CDQ2L100-100DZ-A73100
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428204CDQ2L100-100DZ-A73HL100
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428213CDQ2L100-100DZ-A73L100
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428222CDQ2L100-100DZ-A73S100
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428231CDQ2L100-100DZ-A73Z100
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428247CDQ2L100-100DZ-A73ZS100
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428256CDQ2L100-100DZ-A93V100
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428265CDQ2L100-100DZ-A93VL100
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428274CDQ2L100-100DZ-A93VS100
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428283CDQ2L100-100DZ-F7BASBPCS100
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428292CDQ2L100-100DZ-F7NVL100
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428301CDQ2L100-100DZ-M9N100
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428317CDQ2L100-100DZ-M9NV100
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428326CDQ2L100-100DZ-M9NVL100
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34428335CDQ2L100-10DZ10
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428344CDQ2L100-10DZ-A7310
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428353CDQ2L100-10DZ-A73L10
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428362CDQ2L100-10DZ-A9310
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428371CDQ2L100-10DZ-A93V10
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428387CDQ2L100-10DZ-A93VL10
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428396CDQ2L100-10DZ-BQ10
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428405CDQ2L100-10DZ-F7BV10
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428414CDQ2L100-10DZ-M9BV10
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428423CDQ2L100-20DZ-A73S20
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428432CDQ2L100-20DZ-A93VS20
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428441CDQ2L100-20DZ-M9BAVL20
40,480
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428457CDQ2L100-25DZ25
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428466CDQ2L100-25DZ-A7325
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428475CDQ2L100-25DZ-A73HS25
34,380
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428484CDQ2L100-25DZ-A73Z25
37,840
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428493CDQ2L100-25DZ-A9325
35,640
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428502CDQ2L100-25DZ-A93S25
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428511CDQ2L100-25DZ-F7BV25
38,720
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428536CDQ2L100-25DZ-M9BW25
38,390
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428545CDQ2L100-30DZ-A7330
37,350
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428554CDQ2L100-30DZ-A93V30
37,130
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428563CDQ2L100-30DZ-F7BAL30
43,730
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428572CDQ2L100-30DZ-F7BV30
39,550
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428615CDQ2L100-30DZ-M9BAL30
41,530
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428624CDQ2L100-30DZ-M9BL30
39,330
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428633CDQ2L100-30DZ-M9BWL30
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428642CDQ2L100-30DZ-M9BWV30
39,880
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428651CDQ2L100-35DZ35
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428667CDQ2L100-35DZ-A73S35
36,030
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428676CDQ2L100-35DZ-A73Z35
39,490
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428685CDQ2L100-35DZ-A93L35
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428694CDQ2L100-35DZ-A93VS35
35,920
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428703CDQ2L100-40DZ40
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34428712CDQ2L100-40DZ-A9340
38,170
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする