曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L12-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L12-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド内容量1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614743CDQ2L12-10DZ10
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430207CDQ2L12-10DZ-A7310
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430216CDQ2L12-10DZ-A73C10
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430225CDQ2L12-10DZ-A73L10
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430234CDQ2L12-10DZ-A73LS10
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430243CDQ2L12-10DZ-A93V10
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430252CDQ2L12-10DZ-A93VL10
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430261CDQ2L12-10DZ-A93VLS10
6,880
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430277CDQ2L12-10DZ-F7BVL10
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430286CDQ2L12-10DZ-F7BVLS10
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430295CDQ2L12-10DZ-F7BVS10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430304CDQ2L12-10DZ-J79CL10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430313CDQ2L12-10DZ-M9BV10
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430322CDQ2L12-10DZ-M9BVL10
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430331CDQ2L12-10DZ-M9BVLS10
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430347CDQ2L12-10DZ-M9BVS10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430356CDQ2L12-10DZ-M9NV10
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430365CDQ2L12-15DZ15
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430374CDQ2L12-15DZ-A7315
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430383CDQ2L12-15DZ-A73CZ15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430392CDQ2L12-15DZ-A73HL515
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430401CDQ2L12-15DZ-A93L515
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430417CDQ2L12-15DZ-A93V15
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430426CDQ2L12-15DZ-F7BVL15
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430435CDQ2L12-15DZ-F7BVZ15
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430444CDQ2L12-15DZ-J7915
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430453CDQ2L12-15DZ-M9B15
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430462CDQ2L12-15DZ-M9BVL15
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430471CDQ2L12-15DZ-M9BVZ15
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430487CDQ2L12-15DZ-M9BW15
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430496CDQ2L12-15DZ-M9BWL15
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430505CDQ2L12-20DZ20
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430514CDQ2L12-20DZ-A7320
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430523CDQ2L12-20DZ-A73CZ20
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430532CDQ2L12-20DZ-A73CZS20
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430541CDQ2L12-20DZ-A73H20
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430557CDQ2L12-20DZ-A73HS20
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430566CDQ2L12-20DZ-A73L20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430575CDQ2L12-20DZ-A9320
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430584CDQ2L12-20DZ-A93S20
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430593CDQ2L12-20DZ-A93V20
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430602CDQ2L12-20DZ-A93VL20
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430611CDQ2L12-20DZ-F79L20
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430645CDQ2L12-20DZ-J7920
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430654CDQ2L12-20DZ-J79WZ20
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430663CDQ2L12-20DZ-M9B20
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430672CDQ2L12-20DZ-M9BL20
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430681CDQ2L12-20DZ-M9BVL20
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430697CDQ2L12-20DZ-M9BW20
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34430706CDQ2L12-20DZ-M9BWZ20
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする