曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614752CDQ2L16-10DCMZ10
6,110
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431031CDQ2L16-10DCMZ-F7BVS10
9,350
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431047CDQ2L16-10DCMZ-F7NV10
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431056CDQ2L16-10DCMZ-M9BVS10
9,350
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431065CDQ2L16-10DCMZ-M9NV10
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431074CDQ2L16-10DCZ10
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431083CDQ2L16-10DCZ-A73L10
10,780
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431092CDQ2L16-10DCZ-A93L10
9,900
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431101CDQ2L16-10DCZ-A93VL10
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431117CDQ2L16-10DCZ-F7BVL10
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431126CDQ2L16-10DCZ-J79CL10
14,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431135CDQ2L16-10DCZ-M9BVL10
12,980
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431144CDQ2L16-15DCMZ15
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431153CDQ2L16-15DCMZ-F7BVL15
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431162CDQ2L16-15DCMZ-F7PL15
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431187CDQ2L16-15DCMZ-M9BVL15
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431196CDQ2L16-15DCMZ-M9BWVL15
14,080
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431205CDQ2L16-15DCMZ-M9PL15
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431214CDQ2L16-15DCZ-F7BAVL15
17,000
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431223CDQ2L16-15DCZ-F7NWVL15
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431232CDQ2L16-15DCZ-J79SDPC15
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431241CDQ2L16-15DCZ-M9BAVL15
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431257CDQ2L16-15DCZ-M9BL15
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431266CDQ2L16-15DCZ-M9BSDPC15
16,340
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431275CDQ2L16-15DCZ-M9NWVL15
13,810
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431284CDQ2L16-20DCMZ20
7,480
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431293CDQ2L16-20DCMZ-F7BWVLS20
11,990
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431302CDQ2L16-20DCMZ-J79WS20
11,660
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431311CDQ2L16-20DCMZ-M9BWS20
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431327CDQ2L16-20DCMZ-M9BWVLS20
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431336CDQ2L16-20DCZ20
7,210
6,498
7,148(税込)
当日出荷
34431345CDQ2L16-20DCZ-F7BAL20
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431354CDQ2L16-20DCZ-J79L20
14,360
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431363CDQ2L16-20DCZ-J79W20
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431372CDQ2L16-20DCZ-M9BAL20
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431381CDQ2L16-20DCZ-M9BL20
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431397CDQ2L16-20DCZ-M9BW20
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431406CDQ2L16-25DCMZ-A7325
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431415CDQ2L16-25DCMZ-A93V25
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431424CDQ2L16-25DCMZ-F79LS25
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431433CDQ2L16-25DCMZ-F7BVLS25
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431442CDQ2L16-25DCMZ-M9BL25
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431451CDQ2L16-25DCMZ-M9BVL25
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431467CDQ2L16-25DCMZ-M9BVLS25
11,220
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431476CDQ2L16-25DCMZ-M9NLS25
10,890
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
34431485CDQ2L16-25DCZ-A73S25
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34431494CDQ2L16-25DCZ-A93VS25
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34431503CDQ2L16-25DCZ-M9BL25
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34431512CDQ2L16-30DCMZ30
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34431521CDQ2L16-30DCMZ-A93L30
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする