薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L16-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全100種類を絞り込む
ストローク(mm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614777CDQ2L16-10DZ10
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432675CDQ2L16-10DZ-A7310
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432684CDQ2L16-10DZ-A73L10
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432693CDQ2L16-10DZ-A9310
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432702CDQ2L16-10DZ-A93V10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432711CDQ2L16-10DZ-A93VL10
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432727CDQ2L16-10DZ-F7BAVLS10
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432736CDQ2L16-10DZ-F7BV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432745CDQ2L16-10DZ-F7BVL10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432754CDQ2L16-10DZ-M9BAVLS10
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432763CDQ2L16-10DZ-M9BV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432772CDQ2L16-10DZ-M9BVL10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432781CDQ2L16-10DZ-M9NV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432797CDQ2L16-10DZ-M9NVM10
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432806CDQ2L16-15DZ15
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432815CDQ2L16-15DZ-A7315
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432824CDQ2L16-15DZ-A73CZ15
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432833CDQ2L16-15DZ-A73H15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432842CDQ2L16-15DZ-A73L15
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432851CDQ2L16-15DZ-A9315
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432867CDQ2L16-15DZ-A93V15
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432876CDQ2L16-15DZ-A93VL15
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432885CDQ2L16-15DZ-F7BVL15
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432894CDQ2L16-15DZ-F7BWV15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432903CDQ2L16-15DZ-F7NV15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432912CDQ2L16-15DZ-J79L15
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432921CDQ2L16-15DZ-M9BL15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432937CDQ2L16-15DZ-M9BVL15
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432946CDQ2L16-15DZ-M9BWV15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432955CDQ2L16-15DZ-M9N15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432964CDQ2L16-15DZ-M9NV15
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432973CDQ2L16-20DZ20
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432982CDQ2L16-20DZ-A7320
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34432991CDQ2L16-20DZ-A73H20
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433007CDQ2L16-20DZ-A73HL20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433016CDQ2L16-20DZ-A73L20
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433025CDQ2L16-20DZ-A73Z20
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433034CDQ2L16-20DZ-A9320
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433043CDQ2L16-20DZ-A93L20
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433052CDQ2L16-20DZ-A93V20
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433061CDQ2L16-20DZ-A93VL20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433077CDQ2L16-20DZ-A93VZ20
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433086CDQ2L16-20DZ-F7NV20
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433095CDQ2L16-20DZ-J7920
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433104CDQ2L16-20DZ-J79L20
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433113CDQ2L16-20DZ-J79W20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433122CDQ2L16-20DZ-M9B20
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433131CDQ2L16-20DZ-M9BL20
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433147CDQ2L16-20DZ-M9BW20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433156CDQ2L16-20DZ-M9NV20
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする