薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
全103種類を絞り込む
ストローク(mm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614786CDQ2L20-10DCMZ10
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433664CDQ2L20-10DCMZ-A93L10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433673CDQ2L20-10DCMZ-F7BV10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433682CDQ2L20-10DCMZ-F7BWVLS10
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433691CDQ2L20-10DCMZ-M9BV10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433707CDQ2L20-10DCMZ-M9BWVLS10
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433716CDQ2L20-15DCMZ15
7,100
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433725CDQ2L20-15DCMZ-A73HLS15
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433734CDQ2L20-15DCMZ-A73L15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433743CDQ2L20-15DCMZ-A93L15
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433752CDQ2L20-15DCMZ-A93LS15
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433761CDQ2L20-15DCMZ-A93VL15
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433777CDQ2L20-15DCMZ-F7BAVL15
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433786CDQ2L20-15DCMZ-F7BV15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433795CDQ2L20-15DCMZ-F7BVL15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433804CDQ2L20-15DCMZ-F7BVSDPC15
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433813CDQ2L20-15DCMZ-F7BWVL15
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433822CDQ2L20-15DCMZ-J7915
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433831CDQ2L20-15DCMZ-M9B15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433847CDQ2L20-15DCMZ-M9BAVL15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433856CDQ2L20-15DCMZ-M9BV15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433865CDQ2L20-15DCMZ-M9BVL15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433874CDQ2L20-15DCMZ-M9BVSDPC15
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433883CDQ2L20-15DCMZ-M9BWVL15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433892CDQ2L20-20DCMZ20
7,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433901CDQ2L20-20DCMZ-A7320
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433917CDQ2L20-20DCMZ-A73H20
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433926CDQ2L20-20DCMZ-A73L20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433935CDQ2L20-20DCMZ-A73S20
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433944CDQ2L20-20DCMZ-A9320
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433953CDQ2L20-20DCMZ-A93V20
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433962CDQ2L20-20DCMZ-A93VL20
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433971CDQ2L20-20DCMZ-A93VS20
9,570
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433987CDQ2L20-20DCMZ-F7BV20
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34433996CDQ2L20-20DCMZ-F7BVS20
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34434014CDQ2L20-20DCMZ-M9BV20
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34434023CDQ2L20-20DCMZ-M9BVS20
10,780
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34434032CDQ2L20-20DCMZ-M9BWVL20
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34434041CDQ2L20-25DCMZ25
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434057CDQ2L20-25DCMZ-A73HL25
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434066CDQ2L20-25DCMZ-A73L25
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434075CDQ2L20-25DCMZ-A9325
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434084CDQ2L20-25DCMZ-A93L25
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434093CDQ2L20-25DCMZ-A93VL25
12,430
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434102CDQ2L20-25DCMZ-F79L25
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434111CDQ2L20-25DCMZ-F7BVL25
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434127CDQ2L20-25DCMZ-J79L25
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434136CDQ2L20-25DCMZ-M9BL25
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434145CDQ2L20-25DCMZ-M9BVL25
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34434154CDQ2L20-25DCMZ-M9NL25
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする