薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614804CDQ2L20-10DMZ10
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435301CDQ2L20-10DMZ-A7210
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435317CDQ2L20-10DMZ-A7310
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435326CDQ2L20-10DMZ-A73CL10
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435335CDQ2L20-10DMZ-A73L10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435344CDQ2L20-10DMZ-A73S10
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435353CDQ2L20-10DMZ-A93L10
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435362CDQ2L20-10DMZ-A93V10
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435371CDQ2L20-10DMZ-A93VL10
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435387CDQ2L20-10DMZ-A93VS10
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435396CDQ2L20-10DMZ-F7BV10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435405CDQ2L20-10DMZ-F7BVL10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435414CDQ2L20-10DMZ-F7NV10
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435423CDQ2L20-10DMZ-F7NVL10
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435432CDQ2L20-10DMZ-M9BV10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435441CDQ2L20-10DMZ-M9BVL10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435457CDQ2L20-10DMZ-M9NV10
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435466CDQ2L20-10DMZ-M9NVL10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435475CDQ2L20-10DMZ-M9PVL10
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435484CDQ2L20-35DMZ35
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435493CDQ2L20-35DMZ-A7335
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435502CDQ2L20-35DMZ-A73L35
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435511CDQ2L20-35DMZ-A93V35
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435527CDQ2L20-35DMZ-A93VL35
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435536CDQ2L20-35DMZ-F7BV35
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435545CDQ2L20-35DMZ-F7BVL35
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435554CDQ2L20-35DMZ-J79LS35
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435563CDQ2L20-35DMZ-J79W35
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435572CDQ2L20-35DMZ-M9BL35
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435581CDQ2L20-35DMZ-M9BLS35
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435597CDQ2L20-35DMZ-M9BV35
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435606CDQ2L20-35DMZ-M9BVL35
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435615CDQ2L20-35DMZ-M9BW35
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435624CDQ2L20-40DMZ40
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435633CDQ2L20-40DMZ-A7340
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435642CDQ2L20-40DMZ-A73HZ40
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435651CDQ2L20-40DMZ-A73L40
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435667CDQ2L20-40DMZ-A73Z40
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435676CDQ2L20-40DMZ-A93L40
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435685CDQ2L20-40DMZ-A93V40
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435694CDQ2L20-40DMZ-A93VL40
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435703CDQ2L20-40DMZ-A93VZ40
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435712CDQ2L20-40DMZ-A93Z40
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435721CDQ2L20-40DMZ-F7940
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435737CDQ2L20-40DMZ-F7BVL40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435746CDQ2L20-40DMZ-J79L40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435755CDQ2L20-40DMZ-J79W40
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435764CDQ2L20-40DMZ-J79WL40
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435773CDQ2L20-40DMZ-M9BL40
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34435782CDQ2L20-40DMZ-M9BVL40
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする