薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-15DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-15DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-15DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
15
取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614822CDQ2L20-15DMZ
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436927CDQ2L20-15DMZ-A72S
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436936CDQ2L20-15DMZ-A73
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436945CDQ2L20-15DMZ-A73L
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436954CDQ2L20-15DMZ-A73S
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436963CDQ2L20-15DMZ-A93L
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436972CDQ2L20-15DMZ-A93V
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436981CDQ2L20-15DMZ-A93VL
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34436997CDQ2L20-15DMZ-A93VS
8,250
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437006CDQ2L20-15DMZ-F7BAVLS
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437015CDQ2L20-15DMZ-F7BAVZS
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437024CDQ2L20-15DMZ-F7BV
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437033CDQ2L20-15DMZ-F7BVL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437042CDQ2L20-15DMZ-F7BWVL
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437051CDQ2L20-15DMZ-F7NV
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437067CDQ2L20-15DMZ-J79
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437076CDQ2L20-15DMZ-J79L
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437085CDQ2L20-15DMZ-J79LS
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437094CDQ2L20-15DMZ-M9B
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437103CDQ2L20-15DMZ-M9BAVLS
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437112CDQ2L20-15DMZ-M9BAVZS
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437121CDQ2L20-15DMZ-M9BL
12,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437137CDQ2L20-15DMZ-M9BLS
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437146CDQ2L20-15DMZ-M9BV
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437155CDQ2L20-15DMZ-M9BVL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437164CDQ2L20-15DMZ-M9BW
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437173CDQ2L20-15DMZ-M9BWVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437182CDQ2L20-15DMZ-M9BWVS
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34437191CDQ2L20-15DMZ-M9NV
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする