薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-25DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-25DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
25
取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614865CDQ2L20-25DZ
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443263CDQ2L20-25DZ-A73
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443272CDQ2L20-25DZ-A73H
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443281CDQ2L20-25DZ-A73HL
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443297CDQ2L20-25DZ-A73HZS
9,350
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443306CDQ2L20-25DZ-A73L
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443315CDQ2L20-25DZ-A73S
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443324CDQ2L20-25DZ-A93
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443333CDQ2L20-25DZ-A93L
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443342CDQ2L20-25DZ-A93V
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443351CDQ2L20-25DZ-A93VL
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443367CDQ2L20-25DZ-A93VS
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443376CDQ2L20-25DZ-A93ZS
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443385CDQ2L20-25DZ-F79
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443394CDQ2L20-25DZ-F79L
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443403CDQ2L20-25DZ-F79S
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443412CDQ2L20-25DZ-F7BAL
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443421CDQ2L20-25DZ-F7BVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443437CDQ2L20-25DZ-J79
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443446CDQ2L20-25DZ-J79C
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443455CDQ2L20-25DZ-J79W
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443464CDQ2L20-25DZ-J79Z
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443473CDQ2L20-25DZ-M9B
12,160
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443482CDQ2L20-25DZ-M9BAL
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443491CDQ2L20-25DZ-M9BVL
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443507CDQ2L20-25DZ-M9BW
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443516CDQ2L20-25DZ-M9BWL
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443525CDQ2L20-25DZ-M9BZ
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443534CDQ2L20-25DZ-M9N
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443543CDQ2L20-25DZ-M9NL
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34443552CDQ2L20-25DZ-M9NS
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする