薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614883CDQ2L20-30DZ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444112CDQ2L20-30DZ-A73
10,890
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444121CDQ2L20-30DZ-A73C
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444137CDQ2L20-30DZ-A73L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444146CDQ2L20-30DZ-A73LS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444155CDQ2L20-30DZ-A73Z
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444164CDQ2L20-30DZ-A93
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444173CDQ2L20-30DZ-A93V
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444182CDQ2L20-30DZ-A93VL
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444191CDQ2L20-30DZ-A93VLS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444207CDQ2L20-30DZ-A93VZ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444216CDQ2L20-30DZ-F79
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444225CDQ2L20-30DZ-F7BAZ
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444234CDQ2L20-30DZ-F7BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444243CDQ2L20-30DZ-F7BWVL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444252CDQ2L20-30DZ-F7NV
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444286CDQ2L20-30DZ-J79CLS
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444295CDQ2L20-30DZ-J79W
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444304CDQ2L20-30DZ-M9B
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444313CDQ2L20-30DZ-M9BAZ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444322CDQ2L20-30DZ-M9BL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444331CDQ2L20-30DZ-M9BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444347CDQ2L20-30DZ-M9BW
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444356CDQ2L20-30DZ-M9BWL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444365CDQ2L20-30DZ-M9BWVL
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444374CDQ2L20-30DZ-M9N
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444383CDQ2L20-30DZ-M9NV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444261CDQ2L20-30DZ-F9BW
13,600
取扱い終了
返品不可
34444277CDQ2L20-30DZ-F9BWL
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする