薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614892CDQ2L20-50DMZ
8,360
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
34444392CDQ2L20-50DMZ-A73
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444401CDQ2L20-50DMZ-A73H
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444417CDQ2L20-50DMZ-A73HL
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444426CDQ2L20-50DMZ-A73L
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444435CDQ2L20-50DMZ-A73LS
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444444CDQ2L20-50DMZ-A73S
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444453CDQ2L20-50DMZ-A73Z
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444462CDQ2L20-50DMZ-A93
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444471CDQ2L20-50DMZ-A93L
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444487CDQ2L20-50DMZ-A93V
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444496CDQ2L20-50DMZ-A93VL
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444505CDQ2L20-50DMZ-A93VLS
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444514CDQ2L20-50DMZ-A93VS
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444523CDQ2L20-50DMZ-A93VZ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444532CDQ2L20-50DMZ-F79
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444541CDQ2L20-50DMZ-F79W
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444557CDQ2L20-50DMZ-F7BAL
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444566CDQ2L20-50DMZ-F7BV
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444575CDQ2L20-50DMZ-F7BV3
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444584CDQ2L20-50DMZ-F7BVL
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444593CDQ2L20-50DMZ-F7BVL3
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444602CDQ2L20-50DMZ-F7BWV
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444611CDQ2L20-50DMZ-F7NV
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444627CDQ2L20-50DMZ-J79
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444636CDQ2L20-50DMZ-J79L
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444645CDQ2L20-50DMZ-J79W
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444654CDQ2L20-50DMZ-J79WS
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444663CDQ2L20-50DMZ-J79WSDPC
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444672CDQ2L20-50DMZ-M9B
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444681CDQ2L20-50DMZ-M9BAL
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444697CDQ2L20-50DMZ-M9BL
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444706CDQ2L20-50DMZ-M9BV
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444715CDQ2L20-50DMZ-M9BV3
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444724CDQ2L20-50DMZ-M9BVL
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444733CDQ2L20-50DMZ-M9BVL3
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444742CDQ2L20-50DMZ-M9BW
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444751CDQ2L20-50DMZ-M9BWS
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444767CDQ2L20-50DMZ-M9BWSDPC
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444776CDQ2L20-50DMZ-M9BWV
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444785CDQ2L20-50DMZ-M9NV
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34444794CDQ2L20-50DMZ-M9NW
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする