曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-35DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-35DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
35
取付支持形式
フート形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
フート形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
35件中 1~35件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615321CDQ2L32-35DZ
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467011CDQ2L32-35DZ-A73
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467027CDQ2L32-35DZ-A73H
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467036CDQ2L32-35DZ-A73HL
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467045CDQ2L32-35DZ-A73HLS
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467054CDQ2L32-35DZ-A73L
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467063CDQ2L32-35DZ-A73LS
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467072CDQ2L32-35DZ-A73S
¥13,310
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467081CDQ2L32-35DZ-A73Z
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467097CDQ2L32-35DZ-A93
¥14,580
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467106CDQ2L32-35DZ-A93L
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467115CDQ2L32-35DZ-A93LS
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467124CDQ2L32-35DZ-A93V
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467133CDQ2L32-35DZ-A93VL
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467142CDQ2L32-35DZ-A93VLS
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467151CDQ2L32-35DZ-A93VS
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467167CDQ2L32-35DZ-A93VZ
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467176CDQ2L32-35DZ-F79
¥17,770
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467185CDQ2L32-35DZ-F79W
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467194CDQ2L32-35DZ-F7BAVL
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467203CDQ2L32-35DZ-F7BVL
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467212CDQ2L32-35DZ-F7NVL
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467221CDQ2L32-35DZ-J79
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467237CDQ2L32-35DZ-J79WL
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467246CDQ2L32-35DZ-M9B
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467255CDQ2L32-35DZ-M9BAL
¥19,640
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467264CDQ2L32-35DZ-M9BAVL
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467273CDQ2L32-35DZ-M9BL
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467282CDQ2L32-35DZ-M9BVL
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467291CDQ2L32-35DZ-M9BWL
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467307CDQ2L32-35DZ-M9N
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467316CDQ2L32-35DZ-M9NL
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467325CDQ2L32-35DZ-M9NVL
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467334CDQ2L32-35DZ-M9NW
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34467343CDQ2L32-35DZ-M9NWV
¥17,990
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする