曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615355CDQ2L32-50DCMZ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468077CDQ2L32-50DCMZ-A73
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468086CDQ2L32-50DCMZ-A73L
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468095CDQ2L32-50DCMZ-A73S
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468104CDQ2L32-50DCMZ-A73Z
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468113CDQ2L32-50DCMZ-A93L
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468122CDQ2L32-50DCMZ-A93L3
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468131CDQ2L32-50DCMZ-A93LS
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468147CDQ2L32-50DCMZ-A93V
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468156CDQ2L32-50DCMZ-A93VL
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468165CDQ2L32-50DCMZ-A93VS
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468174CDQ2L32-50DCMZ-A93VZ
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468183CDQ2L32-50DCMZ-F79L
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468192CDQ2L32-50DCMZ-F7BAL
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468201CDQ2L32-50DCMZ-F7BV
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468217CDQ2L32-50DCMZ-F7BWVL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468253CDQ2L32-50DCMZ-J79
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468262CDQ2L32-50DCMZ-J79L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468271CDQ2L32-50DCMZ-J79LS
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468287CDQ2L32-50DCMZ-J79WL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468296CDQ2L32-50DCMZ-J79WLS
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468305CDQ2L32-50DCMZ-J79WSDPC
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468314CDQ2L32-50DCMZ-M9B
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468323CDQ2L32-50DCMZ-M9BAL
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468332CDQ2L32-50DCMZ-M9BAZ
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468341CDQ2L32-50DCMZ-M9BL
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468357CDQ2L32-50DCMZ-M9BL3
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468366CDQ2L32-50DCMZ-M9BLS
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468375CDQ2L32-50DCMZ-M9BS
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468384CDQ2L32-50DCMZ-M9BV
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468393CDQ2L32-50DCMZ-M9BWL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468402CDQ2L32-50DCMZ-M9BWLS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468411CDQ2L32-50DCMZ-M9BWSDPC
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468427CDQ2L32-50DCMZ-M9BWVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468436CDQ2L32-50DCMZ-M9N
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468445CDQ2L32-50DCMZ-M9NL
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468454CDQ2L32-50DCMZ-M9NWVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34468226CDQ2L32-50DCMZ-F9BWL
20,750
取扱い終了
返品不可
34468235CDQ2L32-50DCMZ-F9NL
18,450
取扱い終了
返品不可
34468244CDQ2L32-50DCMZ-F9NWVL
20,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする