曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-200DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-200DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615565CDQ2L40-200DCZ
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481431CDQ2L40-200DCZ-A73
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481447CDQ2L40-200DCZ-A73CL
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481456CDQ2L40-200DCZ-A73H
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481465CDQ2L40-200DCZ-A73HL
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481474CDQ2L40-200DCZ-A73L
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481483CDQ2L40-200DCZ-A73S
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481492CDQ2L40-200DCZ-A79WL
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481501CDQ2L40-200DCZ-A93
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481517CDQ2L40-200DCZ-A93L
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481526CDQ2L40-200DCZ-A93V
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481535CDQ2L40-200DCZ-A93VL
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481544CDQ2L40-200DCZ-A93VS
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481553CDQ2L40-200DCZ-F7BAL
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481562CDQ2L40-200DCZ-F7BASDPC
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481605CDQ2L40-200DCZ-J79L
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481614CDQ2L40-200DCZ-J79W
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481623CDQ2L40-200DCZ-J79WL
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481632CDQ2L40-200DCZ-M9B3
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481641CDQ2L40-200DCZ-M9BAL
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481657CDQ2L40-200DCZ-M9BL
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481666CDQ2L40-200DCZ-M9BV
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481675CDQ2L40-200DCZ-M9BW
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481684CDQ2L40-200DCZ-M9BWL
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481693CDQ2L40-200DCZ-M9BWVL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481702CDQ2L40-200DCZ-M9N
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481711CDQ2L40-200DCZ-M9NL
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34481571CDQ2L40-200DCZ-F9BWL
24,100
取扱い終了
返品不可
34481587CDQ2L40-200DCZ-F9BWVL
24,100
取扱い終了
返品不可
34481596CDQ2L40-200DCZ-F9N
21,200
取扱い終了
返品不可
34481727CDQ2L40-200DCZ-P3DWL
28,400
取扱い終了
返品不可
34481736CDQ2L40-200DCZ-P3DWZ
29,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする