曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-75DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-75DCMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40-75DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615714CDQ2L40-75DCMZ
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487415CDQ2L40-75DCMZ-A73
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487424CDQ2L40-75DCMZ-A73HL
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487433CDQ2L40-75DCMZ-A73L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487442CDQ2L40-75DCMZ-A73S
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487451CDQ2L40-75DCMZ-A73Z
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487467CDQ2L40-75DCMZ-A93
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487476CDQ2L40-75DCMZ-A93L
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487485CDQ2L40-75DCMZ-A93V
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487494CDQ2L40-75DCMZ-A93VL
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487503CDQ2L40-75DCMZ-A93VS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487512CDQ2L40-75DCMZ-F79L
23,270
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487521CDQ2L40-75DCMZ-F79WL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487537CDQ2L40-75DCMZ-F7BAL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487546CDQ2L40-75DCMZ-F7BAVL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487555CDQ2L40-75DCMZ-F7BVL
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487591CDQ2L40-75DCMZ-J79L
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487607CDQ2L40-75DCMZ-J79L3
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487616CDQ2L40-75DCMZ-J79LS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487625CDQ2L40-75DCMZ-J79W
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487634CDQ2L40-75DCMZ-M9BAL
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487643CDQ2L40-75DCMZ-M9BAVL
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487652CDQ2L40-75DCMZ-M9BL
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487661CDQ2L40-75DCMZ-M9BL3
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487677CDQ2L40-75DCMZ-M9BLS
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487686CDQ2L40-75DCMZ-M9BV
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487695CDQ2L40-75DCMZ-M9BVL
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487704CDQ2L40-75DCMZ-M9BW
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487713CDQ2L40-75DCMZ-M9NAL
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487722CDQ2L40-75DCMZ-M9NALS
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487731CDQ2L40-75DCMZ-M9NL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487747CDQ2L40-75DCMZ-M9NVL
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34487756CDQ2L40-75DCMZ-M9NWL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88603777CDQ2L40-75DCMZ-F7BWVL
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34487564CDQ2L40-75DCMZ-F9BAL
24,250
取扱い終了
返品不可
34487573CDQ2L40-75DCMZ-F9BV
20,450
取扱い終了
返品不可
34487582CDQ2L40-75DCMZ-F9NWL
22,750
取扱い終了
返品不可
34487765CDQ2L40-75DCMZ-P3DWL
27,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする