薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40F-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L40F-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34488851CDQ2L40F-100DZ-M9BWL100
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488876CDQ2L40F-10DCMZ-M9NWVS10
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488885CDQ2L40F-10DMZ-A93L10
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488894CDQ2L40F-10DZ-A7310
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488903CDQ2L40F-10DZ-A93V10
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488921CDQ2L40F-150DCMZ-M9BAL150
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488937CDQ2L40F-15DMZ-A7315
17,660
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488946CDQ2L40F-15DMZ-A93V15
17,440
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488955CDQ2L40F-15DZ-F7BWV15
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488964CDQ2L40F-15DZ-M9BWV15
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488973CDQ2L40F-175DCMZ-F7BAL175
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34488991CDQ2L40F-175DCMZ-M9BAL175
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489007CDQ2L40F-200DCMZ-F7BAL200
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489016CDQ2L40F-200DCMZ-M9BAL200
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489025CDQ2L40F-30DMZ-A7330
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489034CDQ2L40F-30DMZ-A93V30
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489043CDQ2L40F-40DMZ-M9BS40
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489061CDQ2L40F-50DCMZ-M9BAL50
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489077CDQ2L40F-50DMZ-J79WL50
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489086CDQ2L40F-50DMZ-M9BWL50
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489095CDQ2L40F-50DZ-A93L50
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489104CDQ2L40F-50DZ-M9N50
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489113CDQ2L40F-5DZ-A73S5
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489122CDQ2L40F-5DZ-A93VS5
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489131CDQ2L40F-75DCMZ-F7BAL75
27,560
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489147CDQ2L40F-75DCMZ-M9BAL75
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489156CDQ2L40F-75DMZ-F7BVS75
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34489165CDQ2L40F-75DMZ-M9BVS75
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33615741CDQ2L40F-100DZ-F9BWL100
23,150
取扱い終了
返品不可
34488867CDQ2L40F-10DCMZ-F9NWVS10
16,900
取扱い終了
返品不可
34488912CDQ2L40F-150DCMZ-F9BAL150
26,450
取扱い終了
返品不可
34488982CDQ2L40F-175DCMZ-F9BAL175
26,600
取扱い終了
返品不可
34489052CDQ2L40F-50DCMZ-F9BAL50
24,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする