曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全213種類を絞り込む
ストローク(mm)
213種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33615994CDQ2L63-100DCZ100
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505563CDQ2L63-100DCZ-A73100
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505572CDQ2L63-100DCZ-A933100
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505581CDQ2L63-100DCZ-A93V100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505597CDQ2L63-100DCZ-F7BVL100
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505615CDQ2L63-100DCZ-M9B3100
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505624CDQ2L63-100DCZ-M9BVL100
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505633CDQ2L63-100DCZ-M9BWL100
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505642CDQ2L63-10DCZ10
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505651CDQ2L63-10DCZ-A7310
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505667CDQ2L63-10DCZ-A93LS10
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505676CDQ2L63-10DCZ-A93V10
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505694CDQ2L63-10DCZ-M9BWVLS10
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505703CDQ2L63-10DCZ-M9NVZ10
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505712CDQ2L63-125DCZ125
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505721CDQ2L63-125DCZ-A73125
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505737CDQ2L63-125DCZ-A73L125
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505746CDQ2L63-125DCZ-A73L3125
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505755CDQ2L63-125DCZ-A80125
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505764CDQ2L63-125DCZ-A90V125
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505773CDQ2L63-125DCZ-A93L125
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505782CDQ2L63-125DCZ-A93V125
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505791CDQ2L63-125DCZ-A93VL125
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505807CDQ2L63-125DCZ-A93VL3125
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505816CDQ2L63-125DCZ-F79WSDPC125
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505825CDQ2L63-125DCZ-F7BAL3125
42,410
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505852CDQ2L63-125DCZ-J79L125
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505861CDQ2L63-125DCZ-M9B125
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505877CDQ2L63-125DCZ-M9BAL3125
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505886CDQ2L63-125DCZ-M9BL125
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505895CDQ2L63-125DCZ-M9BM125
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505904CDQ2L63-125DCZ-M9BW125
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505913CDQ2L63-125DCZ-M9BWSDPC125
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505922CDQ2L63-125DCZ-M9BWVSDPC125
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505931CDQ2L63-125DCZ-M9NWSDPC125
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505947CDQ2L63-140DCZ-A93140
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34505956CDQ2L63-150DCZ150
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505965CDQ2L63-150DCZ-A73150
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505974CDQ2L63-150DCZ-A733150
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505983CDQ2L63-150DCZ-A73L150
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34505992CDQ2L63-150DCZ-A73Z150
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506001CDQ2L63-150DCZ-A93L150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506017CDQ2L63-150DCZ-A93V150
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506026CDQ2L63-150DCZ-A93V3150
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506035CDQ2L63-150DCZ-A93VL150
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506044CDQ2L63-150DCZ-F7BAL150
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506053CDQ2L63-150DCZ-F7BV150
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506062CDQ2L63-150DCZ-F7BVL150
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506087CDQ2L63-150DCZ-J79150
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34506096CDQ2L63-150DCZ-J79WL150
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする