薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L63-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全141種類を絞り込む
ストローク(mm)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616012CDQ2L63-10DZ10
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509045CDQ2L63-10DZ-A7310
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509054CDQ2L63-10DZ-A73L10
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509063CDQ2L63-10DZ-A73S10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509072CDQ2L63-10DZ-A93LS10
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509081CDQ2L63-10DZ-A93V10
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509097CDQ2L63-10DZ-A93VL10
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509106CDQ2L63-10DZ-A93VS10
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509115CDQ2L63-10DZ-F7NV10
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509124CDQ2L63-10DZ-M9BVL10
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509133CDQ2L63-10DZ-M9NV10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509142CDQ2L63-15DZ15
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509151CDQ2L63-15DZ-A7315
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509167CDQ2L63-15DZ-A73L15
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509176CDQ2L63-15DZ-A9315
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509185CDQ2L63-15DZ-A93L15
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509194CDQ2L63-15DZ-A93V15
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509203CDQ2L63-15DZ-A93VL15
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509237CDQ2L63-15DZ-J7915
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509246CDQ2L63-15DZ-M9B15
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509255CDQ2L63-20DZ20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509264CDQ2L63-20DZ-A7320
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509273CDQ2L63-20DZ-A73H20
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509282CDQ2L63-20DZ-A73HL20
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509291CDQ2L63-20DZ-A73L20
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509307CDQ2L63-20DZ-A9320
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509316CDQ2L63-20DZ-A93L20
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509325CDQ2L63-20DZ-A93V20
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509334CDQ2L63-20DZ-A93VL20
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509343CDQ2L63-20DZ-F7BAL20
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509352CDQ2L63-20DZ-F7BVL20
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509361CDQ2L63-20DZ-F7NWV20
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509386CDQ2L63-20DZ-J79L20
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509395CDQ2L63-20DZ-J79W20
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509404CDQ2L63-20DZ-J79WL20
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509413CDQ2L63-20DZ-M9B20
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509422CDQ2L63-20DZ-M9BAL20
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509431CDQ2L63-20DZ-M9BALS20
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509447CDQ2L63-20DZ-M9BL20
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509456CDQ2L63-20DZ-M9BVL20
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509465CDQ2L63-20DZ-M9BW20
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509474CDQ2L63-20DZ-M9BWL20
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509483CDQ2L63-20DZ-M9NWV20
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509492CDQ2L63-25DZ25
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509501CDQ2L63-25DZ-A7325
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509517CDQ2L63-25DZ-A73L25
23,320
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509526CDQ2L63-25DZ-A79WL25
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509535CDQ2L63-25DZ-A9325
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509544CDQ2L63-25DZ-A93V25
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34509553CDQ2L63-25DZ-A93VL25
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする