薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616116CDQ2L80-100DCMZ100
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513412CDQ2L80-100DCMZ-A73100
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513421CDQ2L80-100DCMZ-A93100
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513437CDQ2L80-100DCMZ-A93L100
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513446CDQ2L80-100DCMZ-A93V100
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513455CDQ2L80-100DCMZ-F79100
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513473CDQ2L80-100DCMZ-J79W100
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513482CDQ2L80-100DCMZ-M9BAZ100
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513491CDQ2L80-100DCMZ-M9BW100
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513507CDQ2L80-100DCMZ-M9N100
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513516CDQ2L80-10DCMZ10
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513525CDQ2L80-10DCMZ-A93VL10
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513534CDQ2L80-110DCMZ-J79110
41,800
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513543CDQ2L80-110DCMZ-M9B110
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513561CDQ2L80-120DCMZ-M9B120
40,920
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513577CDQ2L80-125DCMZ125
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513586CDQ2L80-125DCMZ-A73125
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513595CDQ2L80-125DCMZ-A73HLS125
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513604CDQ2L80-125DCMZ-A73HZ125
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513613CDQ2L80-125DCMZ-A73L125
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513622CDQ2L80-125DCMZ-A93L125
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513631CDQ2L80-125DCMZ-A93LS125
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513647CDQ2L80-125DCMZ-A93V125
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513656CDQ2L80-125DCMZ-A93VL125
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513665CDQ2L80-125DCMZ-F79L125
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513674CDQ2L80-125DCMZ-F7BVZ125
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513683CDQ2L80-125DCMZ-J79WL125
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513692CDQ2L80-125DCMZ-J79WS125
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513701CDQ2L80-125DCMZ-M9B125
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513717CDQ2L80-125DCMZ-M9BVL125
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513726CDQ2L80-125DCMZ-M9BVZ125
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513735CDQ2L80-125DCMZ-M9BWL125
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513744CDQ2L80-125DCMZ-M9BWS125
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513753CDQ2L80-125DCMZ-M9NL125
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513762CDQ2L80-140DCMZ-A73S140
37,730
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513771CDQ2L80-140DCMZ-A93VS140
37,620
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513787CDQ2L80-150DCMZ150
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513796CDQ2L80-150DCMZ-A73H150
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513805CDQ2L80-150DCMZ-A73L150
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513814CDQ2L80-150DCMZ-A73L3150
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513823CDQ2L80-150DCMZ-A93150
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513832CDQ2L80-150DCMZ-A93L150
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513841CDQ2L80-150DCMZ-A93VL150
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513857CDQ2L80-150DCMZ-A93VL3150
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513866CDQ2L80-150DCMZ-F79L150
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513884CDQ2L80-150DCMZ-M9BAL150
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513893CDQ2L80-150DCMZ-M9NL150
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34513911CDQ2L80-15DCMZ-A73L15
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513927CDQ2L80-15DCMZ-A93VL15
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34513936CDQ2L80-15DCMZ-M9BWVLS15
32,950
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする