薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L80-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616125CDQ2L80-100DCZ100
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34514943CDQ2L80-100DCZ-A73100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34514952CDQ2L80-100DCZ-A73H100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34514961CDQ2L80-100DCZ-A73L100
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34514977CDQ2L80-100DCZ-A73Z100
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34514986CDQ2L80-100DCZ-A93100
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34514995CDQ2L80-100DCZ-A933100
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515004CDQ2L80-100DCZ-A93L100
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515013CDQ2L80-100DCZ-A93V100
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515022CDQ2L80-100DCZ-A93VL100
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515031CDQ2L80-100DCZ-F79L100
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515047CDQ2L80-100DCZ-F7BVL100
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515056CDQ2L80-100DCZ-J79L100
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515065CDQ2L80-100DCZ-M9BL100
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515074CDQ2L80-100DCZ-M9BVL100
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515083CDQ2L80-100DCZ-M9NL100
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515092CDQ2L80-10DCZ10
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515101CDQ2L80-10DCZ-A73S10
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515117CDQ2L80-10DCZ-A93VL10
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515126CDQ2L80-10DCZ-A93VS10
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515135CDQ2L80-110DCZ110
34,270
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515144CDQ2L80-110DCZ-F79WL110
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515153CDQ2L80-110DCZ-M9NWL110
41,090
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515162CDQ2L80-120DCZ-M9BAL120
42,740
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34515171CDQ2L80-125DCZ125
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515187CDQ2L80-125DCZ-A73125
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515196CDQ2L80-125DCZ-A73Z125
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515205CDQ2L80-125DCZ-A93V125
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515214CDQ2L80-125DCZ-F79125
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515223CDQ2L80-125DCZ-F79L125
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515232CDQ2L80-125DCZ-J79CZS125
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515241CDQ2L80-125DCZ-J79S125
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515257CDQ2L80-125DCZ-M9BS125
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515266CDQ2L80-125DCZ-M9BVL125
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515275CDQ2L80-125DCZ-M9BW125
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515284CDQ2L80-125DCZ-M9BWL125
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515293CDQ2L80-125DCZ-M9N125
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515302CDQ2L80-125DCZ-M9NL125
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515311CDQ2L80-150DCZ150
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515327CDQ2L80-150DCZ-A72150
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515336CDQ2L80-150DCZ-A73150
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515345CDQ2L80-150DCZ-A73HL150
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515354CDQ2L80-150DCZ-A73L150
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515363CDQ2L80-150DCZ-A73S150
36,690
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515372CDQ2L80-150DCZ-A93L150
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515381CDQ2L80-150DCZ-A93V150
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515397CDQ2L80-150DCZ-A93VL150
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515406CDQ2L80-150DCZ-A93VS150
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515415CDQ2L80-150DCZ-F7BAL150
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34515424CDQ2L80-150DCZ-F7BAL3150
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする