曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付支持形式
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616195CQ2AH20-25D25両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
5,340
4,898
5,388(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520166CQ2AH20-25DM25両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520175CQ2B20R-10D10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520184CQ2B20R-10DM10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34520193CQ2B20R-15D15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520202CQ2B20R-15DM15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520211CQ2B20R-20D20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520227CQ2B20R-20DM20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520236CQ2B20R-25D25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520245CQ2B20R-25DM25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520254CQ2B20R-30D30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520263CQ2B20R-30DM30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520272CQ2B20R-35D35通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520281CQ2B20R-40D40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520297CQ2B20R-40DM40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
10,510
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520306CQ2B20R-50D50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520315CQ2B20R-50DM50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520324CQ2B20R-5D5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
7,920
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520333CQ2B20R-5DM5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
8,200
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520342CQ2B20V-10D10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520351CQ2B20V-10DM10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
9,630
8,798
9,678(税込)
当日出荷
34520367CQ2B20V-15D15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520376CQ2B20V-15DM15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520385CQ2B20V-20D20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
10,180
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520394CQ2B20V-20DM20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
10,450
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520403CQ2B20V-25D25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520412CQ2B20V-30D30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520421CQ2B20V-30DM30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
10,730
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520437CQ2B20V-35D35通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520446CQ2B20V-35DM35通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520455CQ2B20V-40D40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520464CQ2B20V-40DM40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520473CQ2B20V-45DM45通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520482CQ2B20V-50D50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520491CQ2B20V-50DM50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520507CQ2B20V-5D5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
34520516CQ2B20V-5DM5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする