曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~40~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全122種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616213CQ2A40R-10DMZ10両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521033CQ2A40R-15DMZ15両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521042CQ2A40R-20DMZ20両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521051CQ2A40R-30DZ30両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521067CQ2A40R-35DZ35両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521076CQ2A40R-40DMZ40両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521085CQ2A40R-40DZ40両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521094CQ2A40R-50DMZ50両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521103CQ2A40R-75DZ75両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521112CQ2A40TF-125DCZ125両端タップ両端タップ0.05~1.0ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521121CQ2A40V-100DMZ100両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521137CQ2A40V-20DMZ20両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521146CQ2A40V-30DZ30両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521155CQ2A40V-50DMZ50両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521164CQ2A40V-75DMZ75両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521173CQ2AH40-100DMZ100両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521182CQ2AH40-25DMZ25両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521191CQ2AH40-35DZ35両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521207CQ2AH40-75DMZ75両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521216CQ2B40R-100DMZ100通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521225CQ2B40R-10DZ10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521234CQ2B40R-15DMZ15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521243CQ2B40R-15DZ15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521252CQ2B40R-20DMZ20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521261CQ2B40R-20DZ20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521277CQ2B40R-25DMZ25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521286CQ2B40R-25DZ25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521295CQ2B40R-30DMZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521304CQ2B40R-30DZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521313CQ2B40R-35DMZ35通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521322CQ2B40R-40DMZ40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521331CQ2B40R-40DZ40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521347CQ2B40R-50DMZ50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
34521356CQ2B40R-50DZ50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34521365CQ2B40R-5DMZ5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521374CQ2B40R-5DZ5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521383CQ2B40R-75DMZ75通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521392CQ2B40TF-30DZ30通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521401CQ2B40TF-75DZ75通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521417CQ2B40TN-30DMZ30通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521426CQ2B40V-100DZ100通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521435CQ2B40V-10DZ10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521444CQ2B40V-15DMZ15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521453CQ2B40V-15DZ15通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521462CQ2B40V-20DMZ20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521471CQ2B40V-20DZ20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521487CQ2B40V-25DMZ25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521496CQ2B40V-25DZ25通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521505CQ2B40V-30DMZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34521514CQ2B40V-30DZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする