曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~80~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~80~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面内容量1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
取付金具
使用圧力範囲(MPa)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616231CQ2A80R-40DZ40両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
25,250
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523343CQ2A80R-50DZ50両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端めねじ
26,240
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523352CQ2A80R-75DMZ75両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523361CQ2A80TF-300DCZ300両端タップ両端タップ0.05~1.0ラバークッション
34,490
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523377CQ2A80V-75DMZ75両端タップ両端タップ0.08~1.0ロッド先端おねじ
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523386CQ2AH80-100DZ100両端タップ両端タップ0.05~1.0ロッド先端めねじ
25,910
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523395CQ2B80R-100DZ100通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523404CQ2B80R-10DZ10通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523413CQ2B80R-20DZ20通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523422CQ2B80R-30DMZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523431CQ2B80R-30DZ30通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523447CQ2B80R-35DZ35通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523456CQ2B80R-40DZ40通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
25,250
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523465CQ2B80R-50DMZ50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
27,280
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523474CQ2B80R-50DZ50通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
26,240
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523483CQ2B80R-5DZ5通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523492CQ2B80R-6DZ6通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523501CQ2B80R-75DMZ75通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端おねじ
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523517CQ2B80R-75DZ75通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523526CQ2B80TN-50DMZ50通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523535CQ2B80V-35DZ35通し穴通し穴0.08~1.0ロッド先端めねじ
29,370
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523544CQ2BH80-100DZ100通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
25,910
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523553CQ2BH80-10DZ10通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
18,700
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523562CQ2BH80-25DMZ25通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
21,010
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523571CQ2BH80-30DZ30通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523587CQ2BH80-35DZ35通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523596CQ2BH80-50DMZ50通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
23,380
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523605CQ2BH80-50DZ50通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523614CQ2BH80-75DMZ75通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端おねじ
25,080
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523623CQ2BH80-75DZ75通し穴通し穴0.05~1.0ロッド先端めねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523632CQ2D80R-25DMZ25二山クレビス形二山クレビス形0.08~1.0ロッド先端おねじ
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523641CQ2D80R-50DMZ50二山クレビス形二山クレビス形0.08~1.0ロッド先端おねじ
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523657CQ2D80R-75DMZ75二山クレビス形二山クレビス形0.08~1.0ロッド先端おねじ
32,120
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523666CQ2D80V-75DMZ75二山クレビス形二山クレビス形0.08~1.0ロッド先端おねじ
36,690
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523675CQ2DH80-10DMZ10二山クレビス形二山クレビス形0.05~1.0ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523684CQ2GH80-35DZ35ヘッド側フランジ形ヘッド側フランジ形0.05~1.0ロッド先端めねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする