曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616247CQ2A100-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523693CQ2A100-100DCZ100ラバークッション
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523702CQ2A100-100DMZ100ロッド先端おねじ
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523711CQ2A100-100DZ100ロッド先端めねじ
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523727CQ2A100-105DCMZ105ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523736CQ2A100-10DCZ10ラバークッション
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523745CQ2A100-10DMZ10ロッド先端おねじ
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523754CQ2A100-10DZ10ロッド先端めねじ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523763CQ2A100-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523772CQ2A100-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523781CQ2A100-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523797CQ2A100-125DCZ125ラバークッション
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523806CQ2A100-135DCZ135ラバークッション
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523815CQ2A100-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523824CQ2A100-150DCZ150ラバークッション
35,750
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34523833CQ2A100-15DCZ15ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523842CQ2A100-15DMZ15ロッド先端おねじ
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523851CQ2A100-15DZ15ロッド先端めねじ
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523867CQ2A100-170DCZ170ラバークッション
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523876CQ2A100-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523885CQ2A100-175DCZ175ラバークッション
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523894CQ2A100-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523903CQ2A100-200DCZ200ラバークッション
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523912CQ2A100-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,290
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523921CQ2A100-20DCZ20ラバークッション
24,750
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523937CQ2A100-20DMZ20ロッド先端おねじ
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523946CQ2A100-20DZ20ロッド先端めねじ
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34523955CQ2A100-215DCMZ215ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523964CQ2A100-220DCMZ220ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523973CQ2A100-220DCZ220ラバークッション
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34523982CQ2A100-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,060
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
34523991CQ2A100-250DCZ250ラバークッション
42,520
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524007CQ2A100-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
27,170
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524016CQ2A100-25DCZ25ラバークッション
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524025CQ2A100-25DFZ25ヘッド側インロー付
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524034CQ2A100-25DMZ25ロッド先端おねじ
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524043CQ2A100-25DZ25ロッド先端めねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524052CQ2A100-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
47,630
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524061CQ2A100-300DCZ300ラバークッション
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524077CQ2A100-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,000
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524086CQ2A100-30DCZ30ラバークッション
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524095CQ2A100-30DMZ30ロッド先端おねじ
25,250
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524104CQ2A100-30DZ30ロッド先端めねじ
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524113CQ2A100-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524122CQ2A100-35DCZ35ラバークッション
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524131CQ2A100-35DMZ35ロッド先端おねじ
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524147CQ2A100-35DZ35ロッド先端めねじ
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524156CQ2A100-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524165CQ2A100-40DCZ40ラバークッション
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524174CQ2A100-40DFZ40ヘッド側インロー付
25,410
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする