薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全142種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
142種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616283CQ2A32-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524481CQ2A32-100DCZ100ラバークッション
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524497CQ2A32-100DMZ100ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524506CQ2A32-100DZ100ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524515CQ2A32-105DCZ105ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524524CQ2A32-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524533CQ2A32-10DCZ10ラバークッション
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524542CQ2A32-10DFCZ10ヘッド側インロー付、ラバークッション付
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524551CQ2A32-10DFMZ10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524567CQ2A32-10DFZ10ヘッド側インロー付
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524576CQ2A32-10DMZ10ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524585CQ2A32-10DZ10ロッド先端めねじ
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524594CQ2A32-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524603CQ2A32-110DCZ110ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524612CQ2A32-115DCZ115ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524621CQ2A32-11DCZ11ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524637CQ2A32-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524646CQ2A32-120DCZ120ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524655CQ2A32-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524664CQ2A32-125DCZ125ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524673CQ2A32-12DCZ12ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524682CQ2A32-12DZ12ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524691CQ2A32-130DCZ130ラバークッション
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524707CQ2A32-135DCZ135ラバークッション
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524716CQ2A32-13DMZ13ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524725CQ2A32-13DZ13ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524734CQ2A32-140DCMZ140ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524743CQ2A32-140DCZ140ラバークッション
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524752CQ2A32-145DCZ145ラバークッション
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524761CQ2A32-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524777CQ2A32-150DCZ150ラバークッション
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524786CQ2A32-155DCMZ155ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524795CQ2A32-157DCZ157ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524804CQ2A32-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524813CQ2A32-15DCZ15ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524822CQ2A32-15DFCZ15ヘッド側インロー付、ラバークッション付
7,810
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524831CQ2A32-15DFMZ15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524847CQ2A32-15DFZ15ヘッド側インロー付
6,770
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524856CQ2A32-15DMZ15ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
当日出荷
34524865CQ2A32-15DZ15ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524874CQ2A32-160DCZ160ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524883CQ2A32-165DCZ165ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524892CQ2A32-170DCZ170ラバークッション
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524901CQ2A32-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34524917CQ2A32-175DCZ175ラバークッション
13,090
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34524926CQ2A32-17DCZ17ラバークッション
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524935CQ2A32-17DZ17ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524944CQ2A32-180DCMZ180ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524953CQ2A32-180DCZ180ラバークッション
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34524962CQ2A32-195DCMZ195ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする