曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616292CQ2A40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525897CQ2A40-100DCZ100ラバークッション
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525906CQ2A40-100DFCMZ100ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34525915CQ2A40-100DFMZ100ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34525924CQ2A40-100DFZ100ヘッド側インロー付
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34525933CQ2A40-100DMZ100ロッド先端おねじ
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525942CQ2A40-100DZ100ロッド先端めねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525951CQ2A40-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525967CQ2A40-10DCZ10ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525976CQ2A40-10DFCMZ10ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34525985CQ2A40-10DMZ10ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34525994CQ2A40-10DZ10ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34526003CQ2A40-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526012CQ2A40-115DCMZ115ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526021CQ2A40-115DCZ115ラバークッション
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526037CQ2A40-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526046CQ2A40-120DCZ120ラバークッション
14,080
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526055CQ2A40-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526064CQ2A40-125DCZ125ラバークッション
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526073CQ2A40-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526082CQ2A40-135DCMZ135ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526091CQ2A40-135DCZ135ラバークッション
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526107CQ2A40-140DCMZ140ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526116CQ2A40-140DCZ140ラバークッション
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526125CQ2A40-145DCMZ145ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526134CQ2A40-145DCZ145ラバークッション
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526143CQ2A40-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526152CQ2A40-150DCZ150ラバークッション
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526161CQ2A40-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526177CQ2A40-15DCZ15ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526186CQ2A40-15DFZ15ヘッド側インロー付
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526195CQ2A40-15DMZ15ロッド先端おねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526204CQ2A40-15DZ15ロッド先端めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526213CQ2A40-160DCMZ160ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526222CQ2A40-160DCZ160ラバークッション
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526231CQ2A40-165DCMZ165ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526247CQ2A40-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34526256CQ2A40-175DCZ175ラバークッション
14,410
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526265CQ2A40-180DCMZ180ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526274CQ2A40-190DCMZ190ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526283CQ2A40-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526292CQ2A40-200DCZ200ラバークッション
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526301CQ2A40-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,670
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526317CQ2A40-20DCZ20ラバークッション
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526326CQ2A40-20DFMZ20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526335CQ2A40-20DMZ20ロッド先端おねじ
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526344CQ2A40-20DZ20ロッド先端めねじ
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34526353CQ2A40-225DCMZ225ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34526362CQ2A40-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34526371CQ2A40-250DCZ250ラバークッション
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする