薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40F-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40F-~) SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33616301 CQ2A40F-100DZ
CADデータダウンロード
100 ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527141 CQ2A40F-10DCMZ
CADデータダウンロード
10 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,180
9,298
10,228 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527157 CQ2A40F-10DCZ
CADデータダウンロード
10 ラバークッション
9,790
8,898
9,788 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527166 CQ2A40F-10DMZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527175 CQ2A40F-10DZ
CADデータダウンロード
10 ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527184 CQ2A40F-15DCMZ
CADデータダウンロード
15 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527193 CQ2A40F-15DZ
CADデータダウンロード
15 ロッド先端めねじ
9,300
8,498
9,348 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527202 CQ2A40F-20DCZ
CADデータダウンロード
20 ラバークッション
11,170
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527211 CQ2A40F-20DMZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527227 CQ2A40F-20DZ
CADデータダウンロード
20 ロッド先端めねじ
9,960
8,998
9,898 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527236 CQ2A40F-30DZ
CADデータダウンロード
30 ロッド先端めねじ
10,290
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34527245 CQ2A40F-40DMZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527254 CQ2A40F-40DZ
CADデータダウンロード
40 ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527263 CQ2A40F-45DMZ
CADデータダウンロード
45 ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527272 CQ2A40F-50DCMZ
CADデータダウンロード
50 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527281 CQ2A40F-50DMZ
CADデータダウンロード
50 ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527297 CQ2A40F-5DCMZ
CADデータダウンロード
5 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,850
8,898
9,788 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527306 CQ2A40F-5DZ
CADデータダウンロード
5 ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527315 CQ2A40F-75DCMZ
CADデータダウンロード
75 ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,030
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
34527324 CQ2A40F-75DMZ
CADデータダウンロード
75 ロッド先端おねじ
12,820
11,980
13,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする