曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616317CQ2A50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527333CQ2A50-100DCZ100ラバークッション
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527342CQ2A50-100DFCMZ100ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527351CQ2A50-100DFMZ100ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527367CQ2A50-100DMZ100ロッド先端おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527376CQ2A50-100DZ100ロッド先端めねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
34527385CQ2A50-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527394CQ2A50-10DCZ10ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527403CQ2A50-10DFCZ10ヘッド側インロー付、ラバークッション付
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527412CQ2A50-10DFMZ10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527421CQ2A50-10DFZ10ヘッド側インロー付
9,850
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527437CQ2A50-10DMZ10ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527446CQ2A50-10DZ10ロッド先端めねじ
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527455CQ2A50-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527464CQ2A50-110DCZ110ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527473CQ2A50-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527482CQ2A50-120DCZ120ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527491CQ2A50-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527507CQ2A50-125DCZ125ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527516CQ2A50-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527525CQ2A50-130DCZ130ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527534CQ2A50-135DCZ135ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527543CQ2A50-140DCZ140ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527552CQ2A50-145DCZ145ラバークッション
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527561CQ2A50-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527577CQ2A50-150DCZ150ラバークッション
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527586CQ2A50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527595CQ2A50-15DCZ15ラバークッション
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527604CQ2A50-15DFCZ15ヘッド側インロー付、ラバークッション付
11,280
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527613CQ2A50-15DFZ15ヘッド側インロー付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527622CQ2A50-15DMZ15ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527631CQ2A50-15DZ15ロッド先端めねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527647CQ2A50-160DCMZ160ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527656CQ2A50-160DCZ160ラバークッション
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527665CQ2A50-162DCZ162ラバークッション
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527674CQ2A50-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527683CQ2A50-175DCZ175ラバークッション
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527692CQ2A50-185DCMZ185ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527701CQ2A50-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527717CQ2A50-200DCZ200ラバークッション
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527726CQ2A50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34527735CQ2A50-20DCZ20ラバークッション
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527744CQ2A50-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34527753CQ2A50-20DZ20ロッド先端めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34527762CQ2A50-21DZ21ロッド先端めねじ
10,670
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527771CQ2A50-225DCMZ225ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527787CQ2A50-22DFZ22ヘッド側インロー付
10,670
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527796CQ2A50-230DCZ230ラバークッション
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527805CQ2A50-234DCZ234ラバークッション
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
34527814CQ2A50-240DCZ240ラバークッション
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする