曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25R-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類Mねじ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616371CQ2B25R-10D10ロッド先端めねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531411CQ2B25R-10DM10ロッド先端おねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531427CQ2B25R-12D12ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531436CQ2B25R-14D14ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531445CQ2B25R-15D15ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531454CQ2B25R-15DM15ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531463CQ2B25R-18D18ロッド先端めねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531472CQ2B25R-1D1ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531481CQ2B25R-20D20ロッド先端めねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531497CQ2B25R-20DM20ロッド先端おねじ
9,740
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531506CQ2B25R-25D25ロッド先端めねじ
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531515CQ2B25R-25DM25ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531524CQ2B25R-30D30ロッド先端めねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531533CQ2B25R-30DM30ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531542CQ2B25R-32DM32ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531551CQ2B25R-35D35ロッド先端めねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531567CQ2B25R-35DM35ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531576CQ2B25R-40D40ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531585CQ2B25R-40DM40ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531594CQ2B25R-45DM45ロッド先端おねじ
11,280
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531603CQ2B25R-4D4ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531612CQ2B25R-50D50ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531621CQ2B25R-50DM50ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531637CQ2B25R-5D5ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531646CQ2B25R-5DM5ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531655CQ2B25R-7DM7ロッド先端おねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531664CQ2B25R-8D8ロッド先端めねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531673CQ2B25R-9D9ロッド先端めねじ
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする