曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
174件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616387CQ2B32-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531682CQ2B32-100DCZ100ラバークッション
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531691CQ2B32-100DFCZ100ヘッド側インロー付、ラバークッション付
12,600
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531707CQ2B32-100DFZ100ヘッド側インロー付
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531716CQ2B32-100DMZ100ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531725CQ2B32-100DZ100ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531734CQ2B32-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531743CQ2B32-10DCZ10ラバークッション
7,260
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
34531752CQ2B32-10DFCZ10ヘッド側インロー付、ラバークッション付
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531761CQ2B32-10DFMZ10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531777CQ2B32-10DFZ10ヘッド側インロー付
6,220
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
34531786CQ2B32-10DMZ10ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531795CQ2B32-10DZ10ロッド先端めねじ
6,220
5,498
6,048(税込)
当日出荷
34531804CQ2B32-11DZ11ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531813CQ2B32-12DCMZ12ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531822CQ2B32-12DCZ12ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531831CQ2B32-12DMZ12ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531847CQ2B32-12DZ12ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531856CQ2B32-13DCMZ13ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531865CQ2B32-13DFZ13ヘッド側インロー付
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531874CQ2B32-13DZ13ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531883CQ2B32-14DMZ14ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531892CQ2B32-14DZ14ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531901CQ2B32-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,200
7,498
8,248(税込)
当日出荷
34531917CQ2B32-15DCZ15ラバークッション
7,810
6,998
7,698(税込)
当日出荷
34531926CQ2B32-15DFCZ15ヘッド側インロー付、ラバークッション付
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531935CQ2B32-15DFMZ15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531944CQ2B32-15DFZ15ヘッド側インロー付
6,770
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531953CQ2B32-15DMZ15ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34531962CQ2B32-15DZ15ロッド先端めねじ
6,770
6,198
6,818(税込)
当日出荷
34531971CQ2B32-16DMZ16ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531987CQ2B32-17DZ17ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
34531996CQ2B32-1DZ1ロッド先端めねじ
5,940
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532005CQ2B32-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34532014CQ2B32-20DCZ20ラバークッション
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34532023CQ2B32-20DFCZ20ヘッド側インロー付、ラバークッション付
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532032CQ2B32-20DFMZ20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532041CQ2B32-20DFZ20ヘッド側インロー付
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532057CQ2B32-20DMZ20ロッド先端おねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
当日出荷
34532066CQ2B32-20DZ20ロッド先端めねじ
7,370
6,598
7,258(税込)
当日出荷
34532075CQ2B32-21DZ21ロッド先端めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532084CQ2B32-22DZ22ロッド先端めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532093CQ2B32-23DCZ23ラバークッション
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532102CQ2B32-23DZ23ロッド先端めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532111CQ2B32-24DCZ24ラバークッション
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532127CQ2B32-24DZ24ロッド先端めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532136CQ2B32-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34532145CQ2B32-25DCZ25ラバークッション
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34532154CQ2B32-25DFCMZ25ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
34532163CQ2B32-25DFCZ25ヘッド側インロー付、ラバークッション付
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする