薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32F-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616396CQ2B32F-100DFMZ100ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
12,650
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533423CQ2B32F-100DZ100ロッド先端めねじ
12,270
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533432CQ2B32F-10DCZ10ラバークッション
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533441CQ2B32F-10DFCZ10ヘッド側インロー付、ラバークッション付
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533457CQ2B32F-10DZ10ロッド先端めねじ
6,930
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533466CQ2B32F-15DCZ15ラバークッション
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533475CQ2B32F-15DMZ15ロッド先端おねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533484CQ2B32F-15DZ15ロッド先端めねじ
7,480
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533493CQ2B32F-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533502CQ2B32F-20DCZ20ラバークッション
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533511CQ2B32F-20DMZ20ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533527CQ2B32F-20DZ20ロッド先端めねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533536CQ2B32F-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533545CQ2B32F-25DMZ25ロッド先端おねじ
8,640
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533554CQ2B32F-25DZ25ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533563CQ2B32F-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533572CQ2B32F-30DCZ30ラバークッション
9,460
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533581CQ2B32F-30DMZ30ロッド先端おねじ
8,800
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533597CQ2B32F-30DZ30ロッド先端めねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533606CQ2B32F-35DCZ35ラバークッション
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533615CQ2B32F-35DMZ35ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533624CQ2B32F-40DMZ40ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533633CQ2B32F-40DZ40ロッド先端めねじ
8,750
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533642CQ2B32F-50DCZ50ラバークッション
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533651CQ2B32F-50DMZ50ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533667CQ2B32F-50DZ50ロッド先端めねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533676CQ2B32F-5DFMZ5ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533685CQ2B32F-5DMZ5ロッド先端おねじ
7,040
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533694CQ2B32F-5DZ5ロッド先端めねじ
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533703CQ2B32F-75DCZ75ラバークッション
12,210
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34533712CQ2B32F-75DZ75ロッド先端めねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする