薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40F-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40F-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616432CQ2B40F-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535523CQ2B40F-100DZ100ロッド先端めねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535532CQ2B40F-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,180
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535541CQ2B40F-10DMZ10ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535557CQ2B40F-10DZ10ロッド先端めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535566CQ2B40F-15DMZ15ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535575CQ2B40F-15DZ15ロッド先端めねじ
9,300
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535584CQ2B40F-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535593CQ2B40F-20DFZ20ヘッド側インロー付
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535602CQ2B40F-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535611CQ2B40F-20DZ20ロッド先端めねじ
9,960
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535627CQ2B40F-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535636CQ2B40F-25DMZ25ロッド先端おねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535645CQ2B40F-25DZ25ロッド先端めねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535654CQ2B40F-30DCZ30ラバークッション
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535663CQ2B40F-30DFMZ30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535672CQ2B40F-30DFZ30ヘッド側インロー付
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535681CQ2B40F-30DMZ30ロッド先端おねじ
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535697CQ2B40F-30DZ30ロッド先端めねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535706CQ2B40F-35DCZ35ラバークッション
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535715CQ2B40F-35DMZ35ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535724CQ2B40F-35DZ35ロッド先端めねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535733CQ2B40F-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535742CQ2B40F-40DZ40ロッド先端めねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535751CQ2B40F-50DMZ50ロッド先端おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535767CQ2B40F-50DZ50ロッド先端めねじ
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535776CQ2B40F-5DMZ5ロッド先端おねじ
8,640
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535785CQ2B40F-5DZ5ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
34535794CQ2B40F-75DZ75ロッド先端めねじ
12,430
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする