曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616457CQ2B63-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537027CQ2B63-100DCZ100ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537036CQ2B63-100DFCMZ100ヘッド側インロー付、ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537045CQ2B63-100DFZ100ヘッド側インロー付
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537054CQ2B63-100DMZ100ロッド先端おねじ
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537063CQ2B63-100DZ100ロッド先端めねじ
20,850
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537072CQ2B63-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537081CQ2B63-10DCZ10ラバークッション
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537097CQ2B63-10DFCZ10ヘッド側インロー付、ラバークッション付
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537106CQ2B63-10DFMZ10ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537115CQ2B63-10DFZ10ヘッド側インロー付
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537124CQ2B63-10DMZ10ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537133CQ2B63-10DZ10ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
当日出荷
34537142CQ2B63-12DZ12ロッド先端めねじ
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34537151CQ2B63-13DMZ13ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537167CQ2B63-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537176CQ2B63-15DCZ15ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537185CQ2B63-15DFMZ15ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537194CQ2B63-15DFZ15ヘッド側インロー付
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537203CQ2B63-15DMZ15ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537212CQ2B63-15DZ15ロッド先端めねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
34537221CQ2B63-16DZ16ロッド先端めねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537237CQ2B63-17DMZ17ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537246CQ2B63-18DMZ18ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537255CQ2B63-1DZ1ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537264CQ2B63-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537273CQ2B63-20DCZ20ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537282CQ2B63-20DFMZ20ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537291CQ2B63-20DFZ20ヘッド側インロー付
13,370
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537307CQ2B63-20DMZ20ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537316CQ2B63-20DZ20ロッド先端めねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537325CQ2B63-23DZ23ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537334CQ2B63-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537343CQ2B63-25DCZ25ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537352CQ2B63-25DFCZ25ヘッド側インロー付、ラバークッション付
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537361CQ2B63-25DFMZ25ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537377CQ2B63-25DFZ25ヘッド側インロー付
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537386CQ2B63-25DMZ25ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
34537395CQ2B63-25DZ25ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537404CQ2B63-2DMZ2ロッド先端おねじ
13,310
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537413CQ2B63-2DZ2ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537422CQ2B63-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34537431CQ2B63-30DCZ30ラバークッション
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537447CQ2B63-30DFMZ30ヘッド側インロー付、ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537456CQ2B63-30DMZ30ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
当日出荷
34537465CQ2B63-30DZ30ロッド先端めねじ
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537474CQ2B63-32DZ32ロッド先端めねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537483CQ2B63-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34537492CQ2B63-35DCZ35ラバークッション
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34537501CQ2B63-35DMZ35ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする