曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D32-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D32-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616493CQ2D32-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539312CQ2D32-100DCZ100ラバークッション
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539321CQ2D32-100DMZ100ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539337CQ2D32-100DZ100ロッド先端めねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539346CQ2D32-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539355CQ2D32-10DCZ10ラバークッション
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539364CQ2D32-10DMZ10ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539373CQ2D32-10DZ10ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539382CQ2D32-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539391CQ2D32-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539407CQ2D32-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539416CQ2D32-150DCZ150ラバークッション
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539425CQ2D32-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539434CQ2D32-15DCZ15ラバークッション
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539443CQ2D32-15DMZ15ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539452CQ2D32-15DZ15ロッド先端めねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539461CQ2D32-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539477CQ2D32-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539486CQ2D32-20DCZ20ラバークッション
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539495CQ2D32-20DMZ20ロッド先端おねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539504CQ2D32-20DZ20ロッド先端めねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539513CQ2D32-250DCZ250ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539522CQ2D32-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539531CQ2D32-25DCZ25ラバークッション
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539547CQ2D32-25DMZ25ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
34539556CQ2D32-25DZ25ロッド先端めねじ
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539565CQ2D32-300DCZ300ラバークッション
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539574CQ2D32-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539583CQ2D32-30DCZ30ラバークッション
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539592CQ2D32-30DMZ30ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539601CQ2D32-30DZ30ロッド先端めねじ
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539617CQ2D32-32DMZ32ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539626CQ2D32-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539635CQ2D32-35DCZ35ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539644CQ2D32-35DMZ35ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
34539653CQ2D32-35DZ35ロッド先端めねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539662CQ2D32-3DCMZ3ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539671CQ2D32-3DMZ3ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539687CQ2D32-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539696CQ2D32-40DCZ40ラバークッション
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539705CQ2D32-40DMZ40ロッド先端おねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539714CQ2D32-40DZ40ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539723CQ2D32-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539732CQ2D32-45DCZ45ラバークッション
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539741CQ2D32-45DMZ45ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539757CQ2D32-45DZ45ロッド先端めねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539766CQ2D32-4DCMZ4ラバークッション付、ロッド先端おねじ
8,470
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34539775CQ2D32-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539784CQ2D32-50DCZ50ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34539793CQ2D32-50DMZ50ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする