曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D40-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616502CQ2D40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540003CQ2D40-100DCZ100ラバークッション
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540012CQ2D40-100DMZ100ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540021CQ2D40-100DZ100ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540037CQ2D40-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540046CQ2D40-10DCZ10ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540055CQ2D40-10DMZ10ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540064CQ2D40-10DZ10ロッド先端めねじ
8,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540073CQ2D40-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540082CQ2D40-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540091CQ2D40-135DCZ135ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540107CQ2D40-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540116CQ2D40-150DCZ150ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540125CQ2D40-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540134CQ2D40-15DCZ15ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540143CQ2D40-15DMZ15ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540152CQ2D40-15DZ15ロッド先端めねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540161CQ2D40-160DCMZ160ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540177CQ2D40-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34540186CQ2D40-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540195CQ2D40-200DCZ200ラバークッション
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540204CQ2D40-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540213CQ2D40-20DCZ20ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540222CQ2D40-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540231CQ2D40-20DZ20ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540247CQ2D40-24DZ24ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540256CQ2D40-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34540265CQ2D40-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540274CQ2D40-25DCZ25ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540283CQ2D40-25DMZ25ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
34540292CQ2D40-25DZ25ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540301CQ2D40-300DCZ300ラバークッション
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540317CQ2D40-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540326CQ2D40-30DCZ30ラバークッション
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540335CQ2D40-30DMZ30ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540344CQ2D40-30DZ30ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540353CQ2D40-33DMZ33ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540362CQ2D40-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540371CQ2D40-35DCZ35ラバークッション
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540387CQ2D40-35DMZ35ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540396CQ2D40-35DZ35ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540405CQ2D40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540414CQ2D40-40DCZ40ラバークッション
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540423CQ2D40-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540432CQ2D40-40DZ40ロッド先端めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540441CQ2D40-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540457CQ2D40-45DCZ45ラバークッション
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540466CQ2D40-45DMZ45ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34540475CQ2D40-45DZ45ロッド先端めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34540484CQ2D40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする