曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2F40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
全66種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
66種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616563CQ2F40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543424CQ2F40-100DCZ100ラバークッション
15,020
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543433CQ2F40-100DMZ100ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543442CQ2F40-100DZ100ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543451CQ2F40-10DCMZ10ラバークッション付、ロッド先端おねじ
10,400
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543467CQ2F40-10DCZ10ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543476CQ2F40-10DMZ10ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543485CQ2F40-10DZ10ロッド先端めねじ
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543494CQ2F40-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543503CQ2F40-120DCMZ120ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543512CQ2F40-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543521CQ2F40-125DCZ125ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543537CQ2F40-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543546CQ2F40-150DCZ150ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543555CQ2F40-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543564CQ2F40-15DCZ15ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543573CQ2F40-15DMZ15ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543582CQ2F40-15DZ15ロッド先端めねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543591CQ2F40-170DCZ170ラバークッション
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543607CQ2F40-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34543616CQ2F40-175DCZ175ラバークッション
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543625CQ2F40-17DMZ17ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543634CQ2F40-185DCMZ185ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543643CQ2F40-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543652CQ2F40-200DCZ200ラバークッション
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543661CQ2F40-20DCZ20ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543677CQ2F40-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543686CQ2F40-20DZ20ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543695CQ2F40-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34543704CQ2F40-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543713CQ2F40-25DCZ25ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543722CQ2F40-25DMZ25ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543731CQ2F40-25DZ25ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
34543747CQ2F40-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543756CQ2F40-300DCZ300ラバークッション
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543765CQ2F40-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543774CQ2F40-30DCZ30ラバークッション
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543783CQ2F40-30DMZ30ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543792CQ2F40-30DZ30ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543801CQ2F40-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543817CQ2F40-35DMZ35ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34543826CQ2F40-35DZ35ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
34543835CQ2F40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543844CQ2F40-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
34543853CQ2F40-40DZ40ロッド先端めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543862CQ2F40-45DMZ45ロッド先端おねじ
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543871CQ2F40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543887CQ2F40-50DCZ50ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34543896CQ2F40-50DMZ50ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34543905CQ2F40-50DZ50ロッド先端めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする