曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616606CQ2G100-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545542CQ2G100-100DCZ100ラバークッション
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545551CQ2G100-100DMZ100ロッド先端おねじ
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545567CQ2G100-100DZ100ロッド先端めねじ
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545576CQ2G100-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,090
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545585CQ2G100-125DCZ125ラバークッション
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545594CQ2G100-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545603CQ2G100-150DCZ150ラバークッション
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545612CQ2G100-15DMZ15ロッド先端おねじ
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545621CQ2G100-15DZ15ロッド先端めねじ
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34545637CQ2G100-160DCMZ160ラバークッション付、ロッド先端おねじ
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545646CQ2G100-165DCZ165ラバークッション
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545655CQ2G100-170DCZ170ラバークッション
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34545664CQ2G100-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
43,180
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545673CQ2G100-175DCZ175ラバークッション
41,640
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545682CQ2G100-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545691CQ2G100-200DCZ200ラバークッション
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545707CQ2G100-20DMZ20ロッド先端おねじ
27,720
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545716CQ2G100-20DZ20ロッド先端めねじ
26,180
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545725CQ2G100-215DCMZ215ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545734CQ2G100-220DCMZ220ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545743CQ2G100-225DCMZ225ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545752CQ2G100-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545761CQ2G100-250DCZ250ラバークッション
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34545777CQ2G100-25DCZ25ラバークッション
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545786CQ2G100-25DMZ25ロッド先端おねじ
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545795CQ2G100-25DZ25ロッド先端めねじ
27,060
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545804CQ2G100-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
51,810
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34545813CQ2G100-300DCZ300ラバークッション
50,270
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545822CQ2G100-30DCZ30ラバークッション
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
34545831CQ2G100-30DMZ30ロッド先端おねじ
29,430
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545847CQ2G100-30DZ30ロッド先端めねじ
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545856CQ2G100-35DZ35ロッド先端めねじ
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545865CQ2G100-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545874CQ2G100-45DZ45ロッド先端めねじ
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545883CQ2G100-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
35,590
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545892CQ2G100-50DCZ50ラバークッション
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34545901CQ2G100-50DMZ50ロッド先端おねじ
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545917CQ2G100-50DZ50ロッド先端めねじ
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545926CQ2G100-75DCMZ75ラバークッション付、ロッド先端おねじ
38,120
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545935CQ2G100-75DMZ75ロッド先端おねじ
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34545944CQ2G100-75DZ75ロッド先端めねじ
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする