薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G40-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G40-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616624CQ2G40-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546425CQ2G40-100DCZ100ラバークッション
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546434CQ2G40-100DMZ100ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546443CQ2G40-100DZ100ロッド先端めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546452CQ2G40-10DCZ10ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546461CQ2G40-10DMZ10ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546477CQ2G40-10DZ10ロッド先端めねじ
8,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546486CQ2G40-110DCMZ110ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546495CQ2G40-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546504CQ2G40-125DCZ125ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546513CQ2G40-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546522CQ2G40-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546531CQ2G40-150DCZ150ラバークッション
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546547CQ2G40-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546556CQ2G40-15DCZ15ラバークッション
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546565CQ2G40-15DMZ15ロッド先端おねじ
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546574CQ2G40-15DZ15ロッド先端めねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546583CQ2G40-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
34546592CQ2G40-175DCZ175ラバークッション
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546601CQ2G40-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546617CQ2G40-200DCZ200ラバークッション
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546626CQ2G40-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546635CQ2G40-20DCZ20ラバークッション
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546644CQ2G40-20DMZ20ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546653CQ2G40-20DZ20ロッド先端めねじ
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546662CQ2G40-235DCMZ235ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546671CQ2G40-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34546687CQ2G40-250DCZ250ラバークッション
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546696CQ2G40-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546705CQ2G40-25DCZ25ラバークッション
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546714CQ2G40-25DMZ25ロッド先端おねじ
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546723CQ2G40-25DZ25ロッド先端めねじ
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546732CQ2G40-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546741CQ2G40-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546757CQ2G40-30DMZ30ロッド先端おねじ
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546766CQ2G40-30DZ30ロッド先端めねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546775CQ2G40-35DCMZ35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546784CQ2G40-35DMZ35ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546793CQ2G40-35DZ35ロッド先端めねじ
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546802CQ2G40-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546811CQ2G40-40DMZ40ロッド先端おねじ
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546827CQ2G40-40DZ40ロッド先端めねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546836CQ2G40-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546845CQ2G40-45DCZ45ラバークッション
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546854CQ2G40-45DZ45ロッド先端めねじ
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34546863CQ2G40-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546872CQ2G40-50DCZ50ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546881CQ2G40-50DMZ50ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546897CQ2G40-50DZ50ロッド先端めねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34546906CQ2G40-55DCMZ55ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする