曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2G50-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33616633CQ2G50-100DCMZ100ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547003CQ2G50-100DCZ100ラバークッション
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547012CQ2G50-100DMZ100ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547021CQ2G50-100DZ100ロッド先端めねじ
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547037CQ2G50-10DCZ10ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547046CQ2G50-10DMZ10ロッド先端おねじ
11,660
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547055CQ2G50-10DZ10ロッド先端めねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547064CQ2G50-125DCMZ125ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547073CQ2G50-125DCZ125ラバークッション
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547082CQ2G50-130DCMZ130ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547091CQ2G50-140DCMZ140ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547107CQ2G50-150DCMZ150ラバークッション付、ロッド先端おねじ
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547116CQ2G50-150DCZ150ラバークッション
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547125CQ2G50-15DCMZ15ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547134CQ2G50-15DMZ15ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547143CQ2G50-15DZ15ロッド先端めねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547152CQ2G50-162DCZ162ラバークッション
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547161CQ2G50-175DCMZ175ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547177CQ2G50-175DCZ175ラバークッション
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547186CQ2G50-200DCMZ200ラバークッション付、ロッド先端おねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547195CQ2G50-200DCZ200ラバークッション
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547204CQ2G50-20DCMZ20ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547213CQ2G50-20DCZ20ラバークッション
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547222CQ2G50-20DMZ20ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547231CQ2G50-20DZ20ロッド先端めねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547247CQ2G50-250DCMZ250ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547256CQ2G50-250DCZ250ラバークッション
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547265CQ2G50-25DCMZ25ラバークッション付、ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547274CQ2G50-25DMZ25ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547283CQ2G50-25DZ25ロッド先端めねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547292CQ2G50-300DCMZ300ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547301CQ2G50-30DCMZ30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547317CQ2G50-30DMZ30ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547326CQ2G50-30DZ30ロッド先端めねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547335CQ2G50-35DCZ35ラバークッション
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547344CQ2G50-35DMZ35ロッド先端おねじ
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547353CQ2G50-35DZ35ロッド先端めねじ
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547362CQ2G50-40DCMZ40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547371CQ2G50-40DMZ40ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547387CQ2G50-40DZ40ロッド先端めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547396CQ2G50-45DCMZ45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547405CQ2G50-45DCZ45ラバークッション
14,580
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547414CQ2G50-45DMZ45ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547423CQ2G50-50DCMZ50ラバークッション付、ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547432CQ2G50-50DCZ50ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547441CQ2G50-50DMZ50ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547457CQ2G50-50DZ50ロッド先端めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34547466CQ2G50-5DCMZ5ラバークッション付、ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547475CQ2G50-5DCZ5ラバークッション
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34547484CQ2G50-60DCZ60ラバークッション
16,280
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする