曜日別特売

防塵マスク視野カバー

防塵マスク視野カバー - 興研防塵マスク視野カバー - 興研
(1件のレビュー)

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。

仕様
石錦作業レベル1、2、3
視野カバ-
アズワン品番1-9471-12質量(g)390±30適合マスク1821H吸気抵抗(Pa)115Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上排気抵抗(Pa)45Pa以下材質(面体)エラストマー内容量1袋(5枚)
注意
※本体とフィルターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33165115H-6型
930
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33165115
2020-03-30
用途: 改善しました
製造業

どうしてもマスクの視野が見えにくくなるのが改善されます。
汚れてくれば張り替えるだけなので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする