H-6型 防塵マスク視野カバー 興研 33165115

H-6型 防塵マスク視野カバー 興研 33165115
H-6型 防塵マスク視野カバー 興研 33165115

防塵マスク視野カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1袋(5枚)
注文コード
33165115
品番
H-6型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。

仕様
石錦作業レベル1、2、3
視野カバ-
質量(g)
390±30
適合マスク
1821H
吸気抵抗(Pa)
115Pa以下
粒子捕集効率(%)
99.9%以上
排気抵抗(Pa)
45Pa以下
材質(面体)
エラストマー
アズワン品番
1-9471-12
注意
※本体とフィルターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33165115
2020-03-30
用途: 改善しました
製造業

どうしてもマスクの視野が見えにくくなるのが改善されます。
汚れてくれば張り替えるだけなので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする