曜日別特売

ユニックバンド(バンド)

ユニックバンド(バンド) - ネグロス電工ユニックバンド(バンド) - ネグロス電工ユニックバンド(バンド) - ネグロス電工ユニックバンド(バンド) - ネグロス電工
(2件のレビュー)

ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。
取り外しができ、再使用も可能です。

バンド厚さ(mm)0.3材質ステンレス鋼
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
バンド幅(mm)
バンド長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33233085U3S50M1個1050
3,940
3,798
4,178(税込)
当日出荷
33233094U4S50M1個2050
7,380
6,898
7,588(税込)
当日出荷
45134625U3S250M1巻10250
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45134643U3S751箱(20本)100.75
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
45134677U4S751箱(20本)200.75
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
45134616U3S1001箱(20本)101
1,980
取扱い終了
返品不可
45134634U3S501箱(20本)100.5
1,040
取扱い終了
45134652U4S1001箱(20本)201
3,680
取扱い終了
返品不可
45134661U4S501箱(20本)200.5
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45134625U3S250M33233085U3S50MU3S250M ユニックバンド(バンド) ネグロス電工 33233085ユニックバンド(バンド)ネグロス電工1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45134643U3S7533233085U3S50MU3S75 ユニックバンド(バンド) ネグロス電工 33233085ユニックバンド(バンド)ネグロス電工1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45134677U4S7533233094U4S50MU4S75 ユニックバンド(バンド) ネグロス電工 33233094ユニックバンド(バンド)ネグロス電工1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45134643
2016-07-01
用途: 屋外機器設置時
危機管理セキュリティリサーチサービス業

以前より使用しておりますが、耐久性は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45134652
2014-10-08
用途: 車のマフラーの仮補修
信越情報通信サービス

以前電話工事等でつかっていましたが 今回は切断済みのものを使いました
この次は1巻と締め具も購入したいと思います
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
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする